Einsatzbereich
Für die Reinigung von lösemittelbeständigen Materialien und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich.
Geeignet für die Anwendung auf alkaliempfindlichen Materialien und Bodenbelägen.
Bewährt bei der Sport- und Lagerhallenreinigung.
Besonders geeignet für das Entfernen von Absatzstrichen, Gummiabrieb und Handballerharzen.
Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen.
Produktvorteile/-eigenschaften
Gute Schmutzlösekraft.
Entfernt Gummiabrieb und Absatzstriche.
Punktuell einsetzbar.
Für die Anwendung im Reinigungsautomat geeignet.
Technische Daten
pH-Wert 5 - 5,5
Produkt-Farbe gelb
Gebindegröße/Art 10 Liter Kanister
Anwendung und Dosierung
Für den Industrie- und Sportbodenbereich.
Für lösemittelbeständige Materialen und Bodenbeläge.
Unterhaltsreinigung:
100 - 200 ml/10 l Wasser.
Mit klarem Wasser nachspülen.
Intensivreinigung:
500 - 1000 ml/10 l Wasser.
Mit klarem Wasser nachspülen.
Entfernung von Absatzstrichen:
Pur bis 1:2 mit Wasser.
Auftragen, scheuern, gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser nachspülen.
Automatenreinigung:
100 - 200 ml/10 l Wasser.
Maschinentank nach Gebrauch restlos entleeren und mit Wasser spülen.
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien
N Umweltgefährlich.
Xi Reizend.
R 10 Entzündlich.
R 41 Gefahr ernster Augenschäden.
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
R 51/53 Giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben.
R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 16 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
S 57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
GISBAU-Code: -- --
Wichtige Hinweise
Stets kaltes Wasser verwenden.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.