Einsatzbereich
Für die Unterhaltsreinigung und Intensivreinigung von wasserbeständigen Bodenbelägen.
Geeignet für die Sprühreinigung
Geeignet zur Einpflege von Bodenbelägen
Besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum, versiegeltes Parkett und Kork, Betonwerksteine und Natursteine.
Produktvorteile/-eigenschaften
Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere.
Reinigt und pflegt. Ohne Schichtaufbau.
Sehr gute Netzeigenschaften.
Die Beläge erhalten einen seidenen Glanz.
Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten.
Mit der High-Speed-Maschine zu einem hochglänzenden Schutzfilm polierbar.
Umweltfreundlich.
EU Ecolabel: DE/020/181
Technische Daten
pH-Wert 8
Produkt-Farbe grün
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister
Anwendung und Dosierung
Für wasserbeständige Bodenbeläge.
Unterhaltsreinigung: 50 ml/10 l Wasser.
Einpflege: 500-1000 ml/10 l Wasser im Nasswischverfahren auf den Boden aufbringen, trocknen lassen und mit einer Einscheibenmaschine und unterlegtem Polierpad aufpolieren.
Sprühreinigung:
300 ml/10 l Wasser
Intensivreinigung: 500 ml/10 l Wasser. Mit der Einscheibenmaschine und unterlegtem Reinigungspad abfahren, Schmutzflotte aufsaugen und den Bodenbelag aufpolieren.
Cleanern: 1 : 3 mit Wasser. Mit der High-Speed- Maschine oder Einscheibenmaschine aufpolieren.
Automatenreinigung:
50 - 100 ml/10 l Wasser.
Wichtige Hinweise
Stets kaltes Wasser verwenden.
Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.
Nicht mit anderen Reinigern mischen.
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
GISBAU-Code: GU 40