Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Bendurol Top Stripper 5 l Spray-Grundreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Ecolab Bendurol Top Stripper 5 l Spray-Grundreiniger
Ecolab Bendurol Top Stripper 5 l Spray-Grundreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e78CAP1
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3025570
EAN/GTIN:
     4028163025582
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger ecolab

Gebrauchsfertiger Spray-Grundreiniger für die problemlose und schnelle Entfernung von Nutzschichten

  • roblemlose und schnelle Entfernung der beschädigten Beschichtungsnutzschicht
  • Zeit- und Kostenersparnis durch minimale Trocknungszeiten vor der erneuten Einpflege
  • Optimales Grundreinigungsprodukt für problematische, stark saugende Beläge
  • Gebrauchsfertiges Produkt
  • Geringer Produktverbrauch

Anwendungsbereich:

Zur Entferung von beschädigten Beschichtungsnutzschichten. Bendurol top stripper ist für alle dispersionsbeschichteten Bodenbelägegeeignet.

Nicht geeignet für textile Beläge.

Anwendungsweise:

Bendurol top stripper ist ein gebrauchsfertiges Produkt für die vollflächige Entfernung der obersten Nutzschicht eines dispersionsbeschichteten Bodenbelages. Hierzu wird Bendurol top stripper konzentriert und gleichmäßig (abschnittsweise) auf dem Bodenbelag aufgesprüht und mit einer normalen Einscheibenmaschine (180 Upm)und geeignetem Pad abgefahren.

Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis die Oberfläche ein einheitliches, mattesAussehen zeigt.

Nachdem Staub und Abrieb durch gründliches Wischen entfernt wurden, kann eineneue Nutzschicht aufgetragen werden.

Bitte beachten Sie unsere speziellen Anwendungsempfehlungen für Holz- und Parkettbeläge. Da Holz ein wasserempfindlicher Werkstoff ist, sollte stehende Nässe unbedingt vermieden werden.

Verbrauchsmenge pro 100 m2:

ca. 0,2–0,5 L
Nur für den professionellen Gebrauch.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, grundreiniger 5l, Ecolab, Reiniger, Beschichtung, Spray-Grundreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 33,16*
€ 55,46*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 38,32*
€ 59,57*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 59,57*
€ 70,89
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 58,34*
€ 69,42
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 56,64*
€ 67,40
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 56,61*
€ 67,37
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 56,49*
€ 67,22
pro Behälter
ab 80 Behälter
€ 53,43*
€ 63,58
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 38,32*
€ 45,60
pro Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 7,664* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.