| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78QZI1 Herst.-Nr.: 3022170 EAN/GTIN: 4028163022178 |
| | |
|
| | |
| Mehrschicht-Hochglanz Dispersion für alle wassserbeständigen Belagsarten außer Parkett, Laminatböden, textile Beläge und wenig polare, dispersionsabstoßende Oberflächen. Sehr hoher Glanz-Echter Wet Gloss. Rutschhemmend. Gemstar Laser ist eine Mehrschicht Hochglanzdispersion mit "Wet-Gloss Effekt". Der optische Zustand des Bodenbelags wird deutlich verbessert, Farben und Strukturen treten wesentlich stärker hervor. Der Hochglanz verleiht dem Boden ein gepflegtes und optisch perfektes Aussehen. Neben der Trittsicherheit und Erleichterung der Unterhaltsreinigung wird eine optimale Werterhaltung des Bodenbelags gesichert. Das Gemstar Laser Mehrschichtsystem kann leicht durch Polieren oder im Spray-Cleaner Verfahren restauriert werden. Zur Maximierung der Flächenleistungen empfehlen wir den Einsatz des innovativen Phazer Auftragesystems. Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Belagsarten außer Holzböden, Laminatund wenig polaren, dispersionsabstoßenden Oberflächen. - Sauber
Hochglänzender Pflegefilm für eine perfekte Optik. - Sicher
Hervorragende Trittsicherheit – auch für öffentliche Objektbereiche geeignet. - Effizient
Leicht restaurierbares Mehrschichtsystem.
Anwendungshinweise - Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
- Den Boden gründlich von Schmutz- und alten Pflegemittelschichten befreien. Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Grundreinigung werden mit Bendurol maxx erzielt. Bei leichten Beschädigungen des Dispersionsfilms empfehlen wir das TopStripping Verfahren mit Bendurol top stripper.
- 2-3 dünne Filme Gemstar Laser unverdünnt auf den grundgereinigten Bodenbelag mit dem Rasant System auftragen. Den Film nach jedem Auftrag vollständig durchtrocknen lassen.
- Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir Indur maxx bzw. Magic maxx.
- Gemstar Laser ist restaurierbar im Spray Cleaner Verfahren (1:1 – 1:10). Zur Glanzerhaltung bei Bedarf mit einer Ultra-High-Speed-Maschine polieren.
Anmerkungen / Information Nur für den professionellen Gebrauch. Lagerbedingungen Vor Frost schützen! Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen 0° und 40°C lagern. Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | 3022170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Emulsion, Beschichtung, Dispersion, glänzend, rutschhemmend, polierbar, PVC, Linoleum, Parkett |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 71,25* | € 107,55* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 83,37* | € 138,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 14,25* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|