| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78SUT70 Herst.-Nr.: 3023010 EAN/GTIN: 4028163025667 |
| | |
|
| | |
| Reinigt streifenfrei auch auf dispersionsbeschichteten Böden. Hinterlässt einen schmutzabweisenden Schutzfilm. Indur TOP ist eine reinigungsaktive Wischpflege zum Einsatz in der täglichen Unterhaltsreinigungund zum Spray-Cleanern. Die enthaltenen wasserlöslichen Pfleganteile bildeneinen nicht–schichtaufbauenenden Schutzfilm, der die Schmutzanhaftung reduziert undden Bodenbelag schützt. Im Spray-Cleaner Verfahren entfernt Indur TOP Absatzstriche,repariert Pflegefilme und stellt den ursprünglichen Glanz des Bodens wieder her. IndurTOP ist Bestandteil der TOP Linie bestehend aus fünf leistungsstarken Produkten für dietägliche Unterhaltsreinigung. Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen, glänzenden und emulsionsbeschichteten Böden, außer unversiegeltem / geölten Parkett, Laminat und textilen Belägen. - Sauber
Schmutzabweisender Pflegefilm reduziert die Wiederanschmutzung in stark frequentierten Objektbereichen. - Sicher
Grüne Farbkodierung und kennzeichnungsfreie Rezeptur für erhöhte Anwendersicherheit. - Effizient
Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang ohne Filmaufbau.
Anwendungsweise - Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und Produktetikett. Stellen Sie Warnschilder mit dem Hinweis "Achtung, Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
Bodenreinigung: - Zur Unterhaltsreinigung einige Spritzer Indur TOP auf 10 L Wasser geben. Je nach Verschmutzungsgrad bzw. bei hartnäckiger Verschmutzung bis zu 200 ml auf 10 L Wasser geben.
- Den Boden mit dem Ecolab rasanTEC System nass wischen und trocknen lassen.
- Nicht nachspülen.
Spraymethode: - 25-50 ml Indur TOP in einer Indur-Sprühflasche oder in der Sprühvorrichtung der Maschine verdünnen.
- Abschnittsweise ca. 2 m2 des Bodens leicht einsprühen und mit einer High-Speed-Maschine und einem geeigneten untergelegten Pad abfahren bis die Oberfläche sauber und trocken ist.
Anmerkungen / Information Überprüfen Sie vor der Reinigung die Materialverträglichkeit an einer unauffälligenStelle. Nur für den professionellen Gebrauch. Sicherheitshinweis Lagerbedingungen Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen-5 und 40 °C lagern. pH-Wert: 8 Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | 3023010 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, ecolab wischpflege, bodenpflege, Unterhaltsreinger, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Reinigungsautomat, PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 7,99* | ab € 6,76* | € 10,91* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 7,17* | € 11,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,56* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,76* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|