Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Agil 10 Liter schaumarmer Grundreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Agil 10 Ltr. schaumarmer Grundreiniger
Kleen Purgatis Agil 10 Ltr. schaumarmer Grundreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ967409
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     121632
EAN/GTIN:
     4250224500459
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l

hochwirksamer, schaumarmer Grundreiniger zur Entfernung mehrschichtiger Polymer- und Wachsfilme. Nicht geeignet für Lino und Kautschuk; pH-Wert 13


Anwendungsbereich:

Zur Grundreinigung aller alkali- und wasserbeständigen Bodenbelagsarten wie PVC, Natur- und Kunststein, Klinker- und Tonplatten sowie Industriebeläge.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Je nach Art, Alter und Stärke des abzulösenden Pflegefilms und des Verschmutzungsgrades, Agil 1:3 bis 1:6 mit kaltem Wasser verdünnen. Die Reinigerlösung auf dem Boden verteilen, 10–15 min einwirken lassen, mit geeigneten Pads schrubben. Schmutzflotte aufnehmen und mehrmals mit klarem Wasser gründlich nachspülen bis der Boden nachweislich neutralisiert ist.

Produktspritzer auf alkaliempfindlichen Oberflächen sofort mit feuchtem Tuch entfernen.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Geruch: nach Eukalyptus
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1060 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 13

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: nichtionische Tenside, Phosphate
Enthält: Duftstoffe
Giscode: GG 90
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält 2– <5 % Kaliumhydroxid

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 34: Verursacht Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Grundreiniger
GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel:
GG90 - Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig mit H-Stoffen
Schmutzeignung, löst insbesondere:
öl- und fetthaltigen Schmutz
Aufbringung, geeigent für:
Automatenreinigung, manuelle Aufbringung, Einscheibenmaschine
geeignet für (Böden/Flächen):
PVC
PH-Wert im Konzentrat:
13
Anwendungs-Konzentration:
verdünnt
Verdünnung mit:
Wasser
Anforderung an zu reinigenden Materialien:
alkalibeständig
erforderliche Nacharbeiten:
Neutralisieren, Nachspülen erforderlich
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: nichtionische Tenside, Phosphate, Enthält: Duftstoffe
nicht geeignet für (Böden/Flächen):
Linoleum, Kautschuk, Textile Beläge
nicht geeignet für (Materialien):
Marmor

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, kleen purgatis grundreiniger, Bodenreinigung, Bodenreiniger, Bodenreinigungsmittel, Polymerenterner, Wachsschichtentfernung, Hochdruckreinigung, Maschinelle Reinigung, alkalisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 32,34*
€ 47,59*
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 35,63*
€ 50,37*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 32,61*
€ 50,38*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 50,38*
€ 59,95
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 49,11*
€ 58,44
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 47,95*
€ 57,06
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 47,90*
€ 57,00
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 47,76*
€ 56,83
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 47,27*
€ 56,25
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 45,20*
€ 53,79
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 32,61*
€ 38,81
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,261* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.