| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ967590 Herst.-Nr.: 121723 EAN/GTIN: 4250224501210 |
| | |
|
| | |
| Spitzenprodukt zur Pflege von wasserbeständigen Böden wie: Polyolefin-, Linoleum-, Gummi-, Gumminoppen- und anderer schwierig zu pflegenden Belagsarten; pH-Wert 9-10 Anwendungsbereich: Hochkonzentrierter, neutraler Fußbodenunterhaltsreiniger für alle beschichteten und unbeschichteten Hartbeläge außer unversiegelten und geölten Holz- und Parkettbeläge. Geeignet für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen. Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen. Gebrauchsanweisung und Dosierung: Premium NO 4 mit 20–40 ml auf 8 l Wasser dosieren (0,25–0,5 %). Reinigerlösung in 1- oder 2-stufigen Wischverfahren verarbeiten. Fläche nicht klar nachwischen. Auch zum Spraycleanern mit 300 ml auf 8 l Wasser (3,75 %) geeignet. Anschließend mit der High-Speed-Maschine verdichten und polieren. Automateneinsatz bis 5 ml auf 1 l Wasser (0,5 %) dosieren oder nach Angabe des Maschinenherstellers. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Technische Daten: Aussehen: klare grüne Flüssigkeit Geruch: frisch Viskosität: dünnflüssig Dichte: 1010 g/l pH-Wert im Konzentrat: 9 Inhaltsstoffe: 5–15 %: nichtionische Tenside Enthält: Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Duftstoffe, Hexyl Cinnamal Giscode: GU 50 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost schützen Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: entfällt Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,82* | € 5,90* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 7,99* | ab € 3,80* | € 7,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 4,71* | € 7,17* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 4,56* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,80* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|