gebrauchsfertiger Schreibtisch- und Kunststoffreiniger. Hohe und intensive Lösekraft von Farbstoffverunreinigungen zur punktuellen Reinigung lösungsmittelbeständiger Flächen; pH-Wert 9-10
Anwendungsbereich:
Entfernt Verunreinigungen aus Edding- und Filzstiften, Stempelund Kulifarbe sowie festhaftende Etikettenrückstände, Verstrichungen u. ä. von lösungsmittelbeständigen Kunststoffoberflächen, Edelstahl, eloxiertem Aluminium u. a.
Nicht geeignet zur Reinigung auf ABS Kunststoff, einigen PC-Tastaturen, lösungmittelempfindlichen Lacken. Nicht auf Beschichtungen einsetzbar, Beschichtungen werden durch Tisch-Fit angelöst. Bei versehentlicher Ansprühung von nicht beständigen Oberflächen, Tisch-Fit sofort mit einem Tuch vollständig entfernen.
Gebrauchsanweisung und Dosierung:
Produkt pur aufsprühen und anschließend abwischen. Geeignete Mikrofasertücher verwenden.
Vor Erstanwendung Materialverträglichkeit prüfen.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Technische Daten:
Aussehen: farblose Flüssigkeit
Geruch: fruchtig angenehm
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 10
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: aliphatische Kohlenwasserstoffe, anionische Tenside, nichtionische Tenside
Enthält: Duftstoffe, Benzylalcohol, Linalool, Limonene
Giscode: GU 60
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.
Kennzeichnung:
entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.
Transport:
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).