Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Orosept K 1 Liter Desinfektionsreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Orosept K 1L Desinfektionsreiniger
Kleen Purgatis Orosept K 1L Desinfektionsreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ988300
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     142533
EAN/GTIN:
     4250224502132
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
  • reinigende Flächendesinfektion für den Küchenbereich, im Schwimmbad,in Saunen, Krankenhäuser, Altenheime und allg. Praxis
  • DVG-gelistet
  • besonders wirtschaftlich
  • wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze, HBV- und HIV-Viren
  • aldehydfrei

Anwendungsbereich:

Das Produkt ist in der entsprechenden Verdünnung zur Reinigung und Desinfektion im Küchenbereich, in Schwimmbädern, Sanitär, Saunen, Krankenhäusern und in der allgemeinen Praxis geeignet.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

DOSIERUNG IM BEREICH LEBENSMITTEL gemäß DVG: Die Angaben der Wirksamkeit beziehen sich auf eine Desinfektionslösung von ca. 400 ml/m2 Oberfläche; die Oberfläche muss vollständig benetzt werden.
Wenig belasteter Bereich bei 20 °C:
Bakterizidie: 1,5%ige Lösung: 30 Minuten; 1,0%ige Lösung: 60 Minuten
Fungizidie: 0,25%ige Lösung: 30 Minuten; 0,125%ige Lösung: 60 Minuten
Belasteter Bereich bei 20 °C:
Bakterizidie: 3,0%ige Lösung: 30 Minuten; 2,5%ige Lösung: 60 Minuten
Fungizidie: 0,75%ige Lösung: 30 Minuten; 0,5%ige Lösung: 60 Minuten
Anwendungshinweise: Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden.
Hautkontakt mit dem Konzentrat vermeiden. Sicherheitshinweise unbedingt beachten.
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Geruch: produktspezifisch
Dichte: 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 11

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: kationische Tenside, EDTA
5-15 %: nichtionische Tenside
Enthält: in 100 g Orosept K sind 4,5 g Didecyldimethylammoniumchlorid als Desinfektionswirkstoff enthalten
Haltbarkeit: im Originalgebinde 3 Jahre.

Kennzeichnung:

Xi – Reizend

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

Weitere Informationen:
Biozid Baua-Nr:
N-11942

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionslösung, Desinfektion, Desinfektionsreinigung, Gerätedesinfektion, Krankenhaus, OP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 5,40*
€ 8,20*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 5,39*
€ 9,30*
12 Tage
unbekannt
4
€ 9,95*
ab € 8,41*
€ 12,39*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,30*
€ 11,07
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,39* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.