Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Grundausstattung
>
SmartHome Sprachsteuerung
>
Artikel
Zusatzgong für Link2Home Türsprechanlagen 0088617112 & 0088627112
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-0088237012
Hersteller:
Link2Home
Herst.-Nr.:
0088237012
EAN/GTIN:
4006341716125
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
Sprechanlagenset
smarthome sprachsteuerung
Zusatzgong für Link2Home Türsprechanlagen 0088617112 & 0088627112
Dieser Link2Home Funk Zusatzgong erweitert Ihre vorhandene Link2Home WiFi Audio oder Video Türsprechanlage. Er ist geeignet zur Ergänzung der Türsprechanlagen 0088617112 (Audio) und 0088627112 (Video).
Der 7 x 7 x 7,1 cm große Zusatzgong wird einfach in eine 230-V Wandsteckdose gesteckt, womit eine aufwendige Verdrahtung entfällt. Der Stecker des Gongs ist dabei um 90° drehbar, so dass er sich überall problemlos platzieren lässt. Die Funk Reichweite zwischen Gong und Außeneinheit beträgt maximal 100 Meter (freies Feld).
Sobald nun eine Betätigung der Ruftaste an Ihrer Türsprechanlage stattfindet, ertönt ein bis zu 90 dB lauter Klingelton (Lautstärkeregelung möglich), den Sie aus insgesamt 10 verschiedenen Klingeltönen auswählen können. Zusätzlich blinkt der äußere Leuchtring der Klingel als optisches Signal. Ein Einstellen der Klingeltonzeit sowie eine Stummschaltung der Klingel sind bei Bedarf ebenfalls möglich.
Somit verpassen Sie auch dann keine Besucher, wenn Sie zu Hause sind und gerade einmal kein mobiles Endgerät (z.B. Ihr Smartphone) in der Nähe ist.
Auch zu finden unter:
Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Sprechanlage, Klingelanlage, Türkommunikation, Haustürsprechanlage, Türfreisprechanlage, Türfreisprecheinrichtung, Türgegensprechanlage, Türklingelanlage, Türanlage, Zubehör für Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Art:
Zusatzgong für Türsprechanlage
Geeignet für:
Türkommunikation
Orientierung:
Leuchtring
Reichweite Innen zu Außeneinheit:
100 Meter
Melodien:
10
Klingeltonlautstärke:
90 dB
Inneneinheit:
Material: Kunststoff, Farbe: weiß
Maße Inneneinheit:
Höhe: 7 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 7,1 cm
Außeneinheit:
Art: Türklingel
Lieferumfang:
Gong mit Anleitung
Stummschaltung:
ja
... >
Heimautomation
>
Türsprechanlagen
>
Sprechanlagen Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gong
,
Zusatzgong
,
Türklingel
,
Haustürklingel
,
Klingel
,
Türsprechanlagen
,
Haussprechanlage
,
Türsprechstelle
,
Wechselsprechanlage
,
Gegensprechanlage
,
Haustür
,
Tür
,
Freisprechanlage
,
für
,
Haus
,
Einfamilienhaus
,
1
,
Familienhaus
,
Funk
,
drahtlose
,
Wlan
,
Wifi
,
smart
,
home
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 24,46*
€ 29,20*
Lager 400
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 32,96*
€ 38,88*
Lager 1039
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,91*
€ 51,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV 0088707012 Smart Plug 2300 W Weiß
REV Ritter
0088707012
ab € 10,02*
Ähnlich
Link2Home 0088277012 Türklingel-Set Reichweite max. (im Freifeld) 25m Alexa, Google Home
Link2Home
0088277012
ab € 29,38*
Ähnlich
Rollladenschalterset mit Rahmen, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Link2Home
0088S167090
ab € 96,08*
Ähnlich
Wifi Audio Türsprechanlage, Nutzung mit Smartphone, Aufzeichnung & Sabotagealarm
Link2Home
0088617112
ab € 75,93*
Ähnlich
WiFi-Rollladenschalter, Link2Home, Kombi-Einsatz
REV Ritter
426014
ab € 47,32*
Ähnlich
WiFi-Rollladenschalter, Link2Home, mit REV-Rahmen und Wippe
REV Ritter
426013
ab € 48,73*
Ähnlich
WiFi-Wechselschalter, Link2Home, Kombi-Einsatz
k.A.
Link2Home
ab € 47,14*
Ähnlich
WiFi-Wechselschalter, Link2Home, mit REV-Rahmen und Wippe
k.A.
Link2Home
ab € 51,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen