Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0088707012 Smart Plug 2300 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0088707012 Smart Plug 2300 W Weiß
REV 0088707012 Smart Plug 2300 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66666497
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0088707012
EAN/GTIN:
     4006341716033
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Schaltsteckdose
  • Zum manuellen und automatischen Schalten und zeitlichen Steuern per App oder Sprache
    - Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant
    - Schalten von Überall und zu jeder Zeit
    - Anwesenheitssimulation: um den Anschein zu erwecken, es wäre jemand zu Hause
    - Ein-/Aus-Funktion oder Zeitprogrammierung
    - Schaltleistung: 10 A / 2300 W
    - WiFi Frequenz: 2,4 GHz
    - 230 V~, 50 Hz
    - Link2Home App für iOs kostenlos im Appstore und für Android im Play Store verfügbar
    - Abmessungen (HxBxT): ca. 92 x 55 x 60 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Fernbedienung
Ja
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Unterstützte Anwendungen
Link2Home
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
92 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Frequenzbereich
2.412 - 2.484 GHz
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Maximale Eingangsleistung
2300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
10 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
0088807112
ab € 29,83*
Ähnlich
Link2Home
0088277012
ab € 29,28*
Ähnlich
Link2Home
0088617112
ab € 72,53*
Ähnlich
REV Ritter
426014
ab € 47,21*
Ähnlich
REV Ritter
426013
ab € 48,94*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 47,38*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 36,38*
Ähnlich
Link2Home
0088237012
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.