Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Einsatz Jalousiesteuerung
>
Artikel
2er Set Rollladenschalter Einsatz, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-0088S167006
Hersteller:
Link2Home
Herst.-Nr.:
0088S167006
EAN/GTIN:
4260618149294
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
SmartHome Einbauschalter
2er Set Rollladenschalter Einsatz, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Wenn Sie für Ihre Rollladenschalter eigene Rahmenserien in gleicher Optik verwenden, ist dieses 2er Set smarter Jalousienlschalter die perfekte Lösung!
Das Link2Home Rollladenschalterset besteht aus zwei intelligenten Schalter Einsätzen, die Sie überall und jederzeit über die WiFi Funktion Ihres Smartphones mittels App oder Internet steuern können. Die beiden Schalter eignen sich zum Schalten Ihrer Rollläden und Jalousienmotoren bis max. je 500 VA (Schaltdauer öffnen/schließen 120 Sekunden).
So können Sie die mit diesen Wechselschaltern geschalteten Jalousien nicht nur klassisch manuell, sondern auch von jedem Ort der Welt per Smartphone bedienen. Zum Beispiel können Sie von der Arbeit, vom Auto oder aus dem Urlaub Ihre Rollläden jederzeit rauf- und runterfahren.
Auch wenn Sie zu Hause sind, können Sie Ihre Jalousien bequem mit dem Smartphone bedienen. Die kostenlose Link2Home App ist komplett in deutscher Sprache, einfach und übersichtlich zu bedienen und für IOS (ab 8.0) und Android (ab 5.0) kostenlos erhältlich. Mit dem Gruppenprogramm können Sie noch weitere Schalter in einer Gruppe bequem und gleichzeitig über die App steuern.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die beiden Schalter auch per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant zu bedienen.
Mit der praktischen Zeitschaltfunktion können Sie persönliche Zeitschaltungen hinterlegen oder auch eine Countdown-Funktion sowie eine Zufallsschaltung aktivieren, um auch bei Abwesenheiten den Anschein zu erwecken, es wäre jemand zu Hause.
Die Jalousienschalter sind markenkompatibel mit Original-Abdeckungen durch mitgelieferte Adapter. Sie sind mit der Schutzart IP20 ausgestattet und nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet. Der Anschluss erfolgt mittels 3-Draht Technik.
Auch zu finden unter:
Rolladenschalter, Jalousieschalter
Weitere Informationen:
Bauart:
Wandschalter
Funktion:
Rollladenschalter mit Timer
Material:
Kunststoff
Empfohlen für:
Innenbereich
Leistung:
max. 500 VA
Zeitschaltuhr:
ja
... >
Heimautomation
>
Haussteuerung G Homa
>
Link2Home Serie
Weitere Suchbegriffe:
SmartHome Schalter
,
einsatz jalousiesteuerung
,
Rollladenschalter
,
Jalousienschalter
,
Wandschalter
,
Wechselschalter
,
wifi
,
Wlan
,
smarte
,
home
,
ferngesteuerte
,
fernsteuern
,
programmieren
,
programmierbare
,
App
,
mit
,
über
,
schalten
,
Steuerung
,
schaltbare
,
Zeitschaltuhr
,
Timer
,
für
,
Alexa
,
Google
,
Assistant
,
Smartphone
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,91*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 92,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,19*
€ 140,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,50*
€ 139,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,27*
€ 134,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,09*
€ 129,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,91*
€ 110,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er Set 2-fach Außensteckdosen mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google
Link2Home
00888S07112
ab € 58,70*
Ähnlich
2er Set Wechselschalter Einsatz, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Link2Home
0088S267006
ab € 92,80*
Ähnlich
Rollladenschalterset mit Rahmen, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Link2Home
0088S167090
ab € 96,05*
Ähnlich
Wechselschalterset mit Rahmen, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Link2Home
0088S267090
ab € 113,62*
Ähnlich
Wifi Audio Türsprechanlage mit Funk Zusatzgong, Nutzung mit Smartphone App
Link2Home
00886Set17112
ab € 97,95*
Ähnlich
WiFi Steckdosenset mit Timer, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Link2Home
0088S707012
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen