Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi Steckdosenset mit Timer, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WiFi Steckdosenset mit Timer, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
WiFi Steckdosenset mit Timer, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
WiFi Steckdosenset mit Timer, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
WiFi Steckdosenset mit Timer, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant
Artikel-Nr.:
     1609-0088S707012
Hersteller:
     Link2Home
Herst.-Nr.:
     0088S707012
EAN/GTIN:
     4260618149256
Suchbegriffe:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr-Steckdose

WiFi Steckdosenset mit Timer, Steuerung per App / Alexa / Google Assistant

2er Set universell einsetzbarer WiFi Steckdosen mit Zeitschaltuhr. Die Link2Home Steckdosen mit Timer sind intelligente Steckdosen, die Sie überall und jederzeit über die WiFi Funktion Ihres Smartphones mittels App oder Internet steuern können.

So können Sie die an diesen ca. 92 x 55 x 60 mm großen Funk Steckdosen angeschlossenen Geräte (max. je 2300 Watt) von jedem Ort der Welt per Smartphone bedienen. Zum Beispiel können Sie von der Arbeit aus Ihre elektrische Heizung einschalten, vom Auto aus die Kaffeemaschine starten oder vom Urlaub aus Ihre Beleuchtung ein- und ausschalten oder die Jalousien bedienen.

Auch wenn Sie zu Hause sind, können Sie Ihre Geräte bequem mit dem Smartphone bedienen. Die kostenlose Link2Home App ist komplett in deutscher Sprache, einfach und übersichtlich zu bedienen und für IOS (ab 8.0) und Android (ab 5.0) erhältlich. Mit dem Gruppenprogramm können Sie noch weitere WiFi Steckdosen in einer Gruppe bequem und gleichzeitig über die App steuern.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die beiden Zwischenstecker per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant zu bedienen.

Selbstverständlich verfügen die Smart Home Steckdosen auch über einen manuellen Bedienknopf zum Ein- und Ausschalten. Eine LED Kontrollleuchte zeigt Ihnen an, ob der Stecker in Betrieb ist.

Mit der praktischen Zeitschaltfunktion können Sie den Verbrauch des angeschlossenen Gerätes in beliebigen Intervallen steuern. Je nach Tageszuordnungen sind hierbei insgesamt bis zu 140 Schaltzeitpunkte je Steckdose möglich.

Die Steckdosen sind mit der Schutzart IP20 ausgestattet und nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.

Auch zu finden unter: Zwischenstecker
Weitere Informationen:
Bauart:
Zwischenstecker
Funktion:
Wlan Steckdose mit Zeitschaltuhr
Material:
Kunststoff
Empfohlen für:
Innenbereich
Leistung:
max. 2300 Watt
Steckdosen:
1
Spannung:
230 V
Zeitschaltuhr:
ja
Weitere Suchbegriffe: steckdosen zeitschaltuhr, Steckdosen, Funksteckdosen, Funkstecker, wifi, Wlan, smarte, home, Funk, ferngesteuerte, fernsteuern, programmieren, programmierbare, App, mit, über, schalten, Steuerung, schaltbare, Zeitschaltuhr, Timer, für, Alexa, Google, Assistant, Smartphone, Set, Gruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Link2Home
00888S07112
ab € 58,65*
Ähnlich
Link2Home
0088S167006
ab € 92,81*
Ähnlich
Link2Home
0088S267006
ab € 92,72*
Ähnlich
Link2Home
0088S167090
ab € 95,91*
Ähnlich
Link2Home
0088S267090
ab € 114,47*
Ähnlich
Link2Home
00886Set17112
ab € 98,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.