Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-01.214001.01.001
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.214001.01.001
EAN/GTIN:
     8713016101068
Suchbegriffe:
Standmixer
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf

Edelstahl Suppenkocher für 1,6L Suppe & Smoothies - 6 Kochprogramme, 1000 Watt

Noch nie war es einfacher, eine reichliche Suppe für die ganze Familie zuzubereiten – mit dem luxuriösen Soup Maker XL.

Schneiden Sie die Zutaten, geben Sie sie in den Suppenbereiter und wählen Sie das gewünschte vorprogrammierte Programm. Der Suppenbereiter aus hochwertigem Edelstahl erledigt die gesamte Arbeit, vom Zerkleinern bis zum Erhitzen. Auf diese Weise können Sie im Handumdrehen eine köstlich frische Suppe auf den Tisch zaubern. Stellen Sie außer Suppe auch kalte Smoothies oder Marmelade und Kompotte her.

In 25 Minuten von der Erbse zur Erbsensuppe für die ganze Familie!
Bereiten Sie eine köstliche Suppe als Vorspeise für die ganze Familie, im Urlaub oder für ein leckeres Abendessen zu. Mit einem Fassungsvermögen von 1,6 Litern und den sechs vollautomatischen Rühr- und Mischprogrammen verwandelt der Suppenkocher Rohkost innerhalb von 25 Minuten in eine heiße Suppe. Der Suppenmixer mischt, erhitzt und zerkleinert alle Zutaten für Sie zu einer glatten oder groben Suppe. Die Möglichkeiten sind schier unendlich: Wie wäre es mit einer Zucchinisuppe, Kürbissuppe und einer luxuriösen Krabbencremesuppe? Fügen Sie in Tomatenstücke, Tomatenmark, italienische Kräuter und Brühe für eine leckere, frische Tomatensuppe hinzu.

Auch für Smoothies, Frozen Yogurt und Dips geeignet!
Außer dem Erwärmen von Speisen bietet der Thermokocher auch zwei Mixprogramme, mit denen Sie ganz einfach Früchte zu köstlichen Smoothies mixen oder sogar Dips und Cremes zubereiten können. Fügen Sie für Frozen Yogurt einfach Joghurt und gefrorene Fruchtstücke hinzu, um einen leckeren und erfrischenden Snack zu erhalten.

Leicht zu bewegen!
Dank des einzigartigen Klicksystems können Sie den Soup Maker mit geschlossenem Deckel problemlos bewegen und tragen. Auf diese Weise können Sie das Gerät mit in das Esszimmer oder nach draußen nehmen, ohne es zu öffnen. Der Stecker lässt sich einfach vom Mixbehälter entfernen und dank der Verwendung von doppelwandigem Edelstahl funktioniert der Behälter auch als Thermoskanne. So bleibt Ihre Suppe lange warm und Sie können sie sogar zu einem Picknick mitnehmen.

Einfach zu reinigen
Aufgrund der Verwendung hochwertigen Edelstahls sowohl für die Innen- als auch für die Außenseite des Soup Maker ist der Suppenmixer sehr leicht zu reinigen. Sie können den Mixer einfach unter dem Wasserhahn abspülen oder mit der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber-Schwarz
Material:
Edelstahl
Leistung:
800-1000 Watt
Spannung:
230Volt
Inhalt:
1,6 Liter
Kabel:
0,80cm - Abnehmbar
Thermostat:
Mit Thermostat
Wasserstandanzeige:
Ja
Kochprogramme:
6 Kochprogramme, 2 Mixprogramme
geeignet für:
Suppen, Smoothies, Dips
Abschaltung:
Automatische Abschaltung
Weitere Suchbegriffe: Suppenkessel, Suppenkocher, Suppenwärmer, Thekenkessel, standmixer, Soup, Maker, Soupmaker, Thermokocher, Elektrischer, Elektro, Suppentopf, Suppenzubereiter, Suppenmixer, Suppenmaschine, Suppenmacher, Pürierte, Suppen, Smoothiemaker, Dips, Mixer, Blender, Digitaler, großer, XL, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO498BL
ab € 55,46*
Ähnlich
Princess
01.162389.01.001
ab € 41,43*
Ähnlich
Princess
01.267003.01.001
ab € 107,86*
Ähnlich
Tristar
PZ-2963
ab € 21,62*
Ähnlich
Tristar
VS-3915
ab € 32,80*
Ähnlich
Assheuer + Pott
8491S4-SU
ab € 31,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.