| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-01.282604.01S001 Herst.-Nr.: 01.282604.01S001 EAN/GTIN: 4260647051346 |
| |
|
| | |
| Kompressor Eismaschine selbstkühlend mit 2 Schüsseln für 2x 2 Liter leckeres Eis Durch den integrierten Kompressor brauchen Sie die Schüssel nicht vorab einzufrieren, da sie automatisch bis auf -35˚C heruntergekühlt wird. Dank einer zweiten Schüssel können Sie im Nu die doppelte Menge Eis für die ganze Familie zubereiten. Durch den 180 Watt starken Motor und den eingebauten Kühlkompressor gelingt das Herstellen der eigenen Eiscreme besonders leicht. Unerwartete Gäste können Sie daher mit ihrer hausgemachten Eiscreme überraschen. Sie müssen dazu nur eine Basismischung zubereiten und diese in die Eiscrememaschine füllen. Einfach den Timer einstellen und das Programm starten. Die Maschine stellt das cremige Speiseeis dann vollautomatisch innerhalb von 60 Minuten her. Im transparenten Deckel befindet sich eine praktische Einfüllöffnung, damit Sie zusätzliche Zutaten während des Rührvorgangs nachfüllen können. Für Ihre Lieblingseiscreme können Sie weitere Aromen hinzufügen. Fügen Sie zum Beispiel gehackte Nüsse oder Kekse hinzu, um Ihrer Eiscreme etwas mehr Biss zu verleihen. Mit Karamell oder Erdbeersauce können Sie einen köstlichen Tuffeffekt erzielen. Die Eismaschine bietet ein vollautomatisches Programm, jedoch können Sie auch nur rühren oder nur kühlen. Das Kühlprogramm kann zur Zubereitung von Granita verwendet werden. Dazu wird eine Mischung aus Fruchtsaft und Wasser im Eiscremebereiter gefroren und mit einer Gabel in Granitaform gebracht. Mit der Funktion nur Rühren können die Eiscreme aufgebauscht oder weitere Zutaten hinzugefügt werden, nachdem das Eiscremeprogramm beendet ist. Über die intuitive LCD-Anzeige ist die Auswahl des richtigen Programms und das Einstellen des Timers ganz einfach. Nach Beendigung des Eiscremeprogramms kann der Eisbereiter die Eiscreme etwa eine Stunde lang kühl halten. Die Schüssel lässt sich leicht entnehmen, sodass Sie Ihre hausgemachte Eiscreme im Gefrierfach aufbewahren können. Alle übrigen abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest. Auch zu finden unter: Eismaschiene, Eis machen, Eismacker Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahlgehäuse | Gewicht: | 11 kg | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Breite: 49,8 cm, Tiefe: 31,4 cm | Leistung: | 180 Watt | Spannung: | 220 Volt | Kapazität: | 180 Liter | Funktionen: | Eiszubereitung, Kühlfunktion, Mixfunktion | Zubereitungszeit: | 60 Minuten | Kühltemperatur: | -35˚ Celsius | Bedienung: | Digitales Bedienfeld, Timerfunktion | Spülmaschinenfest: | Zubehör ja | Austattung: | Anti-Rutschfüße | Lieferumfang: | Transparenter Deckel, Nachfüllkappe | Besondere Merkmale: | integrierter Kühlkompressor - 2te Schüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschüssel, eiscreme automat, Speiseeismaschine, Eisbereiter, Eis Maker, Eisautomat, Speiseeisbereiter, für, Zuhause, Ice, Eis, Creme, selber, machen, mit, herstellen, milcheis, frozen, Joghurt, Joghurteis, Kompressor, ohne, vorkühlen, selbstkühlende, Kühlung, Profi, Professionelle |
| | |
| |