Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Elektrische Raumheizgeräte
>
Elektroheizer
>
Konvektor
>
Wandkonvektor
>
Artikel
Smarte Konvektor Heizung WIFI, Glaskörper 76cm breit, 1500 Watt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-01.348150.01.001
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.348150.01.001
EAN/GTIN:
8712836971806
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
Smarte Konvektor Heizung WIFI, Glaskörper 76cm breit, 1500 Watt
Das Smarte Princess Flächenheizsystem mit Glas ist eine Design Heizung, die sich perfekt in jedes Interieur einfügt!
Sind Arbeitszimmer oder Badezimmer im Winter zu kalt? Dann ist der Smarte Glaskörper in edlem Schwarz ideal für Sie. Warten Sie nicht mehr auf das Aufwärmen Ihres Raumes, denn die Leistung von 1500 Watt sorgt für ein sehr schnelles Aufwärmen. Der schlanke Flächenheizer mit den Maßen 76cm Breite, 38cm Höhe, & 9cm Tiefe kann mit den mitgelieferten Füßen aufgestellt, oder als Dauerlösung an der Wand montiert werden, und ist somit die perfekte Dauerheizung.
Das Smarte Flächenheizsystem kann über die Princess Home App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden. Auf diese Weise können Sie Zeitpläne festlegen, die sich optimal an Ihre Lebensumstände anpassen. Natürlich ist auch eine manuelle Steuerung von Hand möglich, außerdem reagiert die Heizung in Verbindung mit Sprachassistenten auf Sprachbefehle. Der Smarte Konvektor ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Smart Home.
Das Smarte Princess Flächenheizsystem hat durch das Glasgehäuse und die LED-Anzeigen ein luxuriöses Design. Über das Display der Heizung oder die App auf Ihrem Smartphone können Sie zwei verschiedene Heizstufen wählen oder den Timer einstellen. Mit dem Timer können Sie entscheiden, wie lange die Heizung eingeschaltet bleiben soll und wann sie sich automatisch abschaltet. Die Panel-Heizung verfügt über einen einstellbaren Thermostat mit einem Temperaturbereich zwischen 15⁰ bis 35⁰.
Mit der App können Sie Ihre Flächenheizung von überall her steuern. In der App können Sie die Heizung ein- und ausschalten und die Temperatur einstellen. Stellen Sie Zeitpläne ein oder starten Sie den Badheizkörper Ihres Badezimmers schon während Sie noch mit anderen Dingen beschäftigt sind, und duschen im warmen Bad. Dank Schutzart IP24 ist die Beistellheizung Spritzwasser geschützt.
Durch den Überhitzungsschutz ist der Elektroheizkörper sehr sicher in der Anwendung, und schaltet sich automatisch aus, wenn es zu heiß wird. Darüber hinaus ist die Raumheizung auch in einem Haushalt mit Kindern sicher einsetzbar. Sie können die Kindersicherung über das Display oder über die App aktivieren, wenn Sie die Heizung im Schlafzimmer Ihres Kindes platzieren, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 38 cm -Breite: 76 cm -Tiefe: 9 cm
Schutzart:
IP 24
Einsatzbereich:
Innenräume Feuchträume
Besonderheit:
Per App steuerbar: Art des Wi-Fi-Netzes: Einbandig (2,4 GHz)
Timer:
Timer-Funktionsbereich 24h
Leistung:
1500 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Wirkungskreis:
Heizbereich 20 m² Geeignet für Räume bis zu 50 m³
... >
Heizen & Klima
>
Heizgeräte Innen
>
Konvektor Heizkörper
Weitere Suchbegriffe:
princess konvektor
,
elektroheizkörper
,
wandkonvektor 1500w
,
Konvektoren
,
Konvektorheizungen
,
Konvektionsheizungen
,
Heizkonvektoren
,
Konvektionsheizkörper
,
Konvektorenheizungen
,
Elektroheizungen
,
Standheizungen
,
Heizungen
,
Zusatzheizungen
,
Raumheizungen
,
Heizofen
,
Heizkörper
,
Heizgeräte
,
Beistellheizungen
,
Heizen
,
Elektro
,
Elektischer
,
Strom
,
mit
,
fürs
,
mobiles
,
Schlafzimmer
,
Badezimmer
,
Hobbykeller
,
Thermostat
,
Überhitzungsschutz
,
Wandmontage
,
Wandflächenheizung
,
Flachheizkörper
,
Glaskörper
,
schwarz
,
2000
,
Watt
,
smart
,
App
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,69*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 111,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,08*
€ 166,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,69*
€ 166,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,93*
€ 160,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,86*
€ 155,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,69*
€ 132,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess 01.348200.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Schwarz 2000 W
Princess
01.348200.01.001
ab € 128,14*
Ähnlich
Princess 01.348201.01.001 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W
Princess
01.348201.01.001
ab € 120,00*
Ähnlich
Smarte Infrarotheizung App & Sprach steuerbar, 59x119cm 14m²
Princess
01.348070.01.001
ab € 207,15*
Ähnlich
Smarte Infrarotheizung App & Sprach steuerbar, 59x59cm für 8m²
Princess
01.348035.01.001
ab € 140,17*
Ähnlich
Smarte Infrarotheizung App & Sprach steuerbar, 59x89cm 11m²
Princess
01.348054.01.001
ab € 151,31*
Ähnlich
Smarte Konvektor Heizung WIFI, Glaskörper 76cm breit, 1500 Watt
Princess
01.348151.01.001
ab € 112,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen