Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-01.492967.01.001 Herst.-Nr.: 01.492967.01.001 EAN/GTIN: 8712836282971 |
| |
|
| | |
| Vakuumierer / Folienschweißgerät 85 kPa, 2 Leistungsstufen & 10 Vakuumbeutel Durch die Verwendung des Folienschweißgeräts können Sie die Haltbarkeit Ihrer Lebensmittel wie Gemüse, Fleisch, Fisch etc. um das 3- bis 5-fache verlängern, sowohl im Kühl- als auch im Gefrierschrank. Mit dem Vakuumierer halten Sie Fleisch, Fisch, Gemüse, Früchte und viele andere Lebensmittel für lange Zeit frisch. Dieser praktische Foodsaver saugt die Luft aus dem Beutel und versiegelt ihn dann automatisch, so dass das Lebensmittel weder mit Luft noch Wasser in Berührung kommen kann. Die versiegelten Beutel können Sie anschließend auch zum Sous-Vide-Garen im Multikocher benutzen. Zum Lieferumfang gehören 10 hochwertige Vakuumbeutel der Größe 22 x 30cm. Die wiederverwendbaren Vakuumbeutel sind für Gefrierschrank, Mikrowelle und kochendes Wasser geeignet. Versiegelte Lebensmittel lassen sich mehr als fünfmal so lange frischhalten. Die leistungsfähige Vakuumpumpe hat eine Kapazität von 9 l/min und liefert einen Druck von 85 kPa. Einfache Bedienung! Legen Sie den Vakuumbeutel gemäß Anweisung in den Vakuumierer und schließen Sie dann den Deckel. Drücken Sie mit Ihren Daumen auf beide Seiten der Maschine. Der Vakuumiervorgang wird gestartet und die Luft aus dem Beutel herausgesaugt. Anschließend wird der Beutel automatisch versiegelt. Lösen Sie Ihre Daumen, sobald der Beutel vollständig versiegelt ist. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Material: | ABS Kunststoff | Leistung: | 110 Watt - 86 kPa Druck - 9 l/min Kapazität | Leistungsstufen: | 2 | Spannung: | 230Volt | Inhalt: | Inklusive 10 Vakuumbeutel 22 x 30cm | Kabel: | 0,50 cm - Kabelaufwicklung | geeignet für: | Vakuumaufbewahrung von Lebensmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, gastro vakuumiermaschine, Vakuumiergerät, Foodsaver, Einschweißgerät, Folienschweißgerät, Vakuum, Baken, Flüssigkeiten, vakuumieren, für, Lebensmittel, Fleisch, Sous Vide, Geräte, Souvid, suvit, schnell, Außen, Vakuumgaren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,36* | € 85,58* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,58* | € 85,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,81* | € 88,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,53* | € 95,14* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,67* | € 117,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|