| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-01S182021 Herst.-Nr.: 01S182021 EAN/GTIN: 4260581493899 |
| |
|
| | |
| Heißluft-Kombi-Ofen / Umluft Fritteuse mit Pizza & Backform 3,2 Liter, 1400W Grillen, braten und backen Sie Ihre Lieblingsgerichte mit weniger Kalorien, jedoch mit dem gleichen Aroma und der gleichen Konsistenz wie bei einer herkömmlichen Fritteuse Die Kombination aus schneller und präziser Heißluftzirkulation und einer perfekten Temperatur sorgen dafür, dass nur wenig oder kein Öl zur Zubereitung von Speisen verwendet werden muss. Gesund und lecker! Die Heißluftfritteuse hat ein Fassungsvermögen von 3,2 Liter, dies ist ausreichend für 5 Portionen Pommes in einem Garvorgang. Über das digitale Touch Bedienfeld mit LED Display können Sie das Thermostat von 80-200 °C einstellen und mit dem bis 60 Minuten einstellbaren Timer bereiten Sie schnell leckere Mahlzeiten zu. Als Zubehör erhalten Sie hier noch eine Pizza-Form Ø ca. 16 cm und eine Back-Form Ø 16,5 cm. Bereiten Sie schonend und schnell kleine Kuchen, Süßspeisen, Pizza und vieles mehr in dem Heißluft-Ofen zu. Mit dem Gitter können Sie z.B. Hähnchen knusprig braten, ohne das diese im eigenen Fett liegen. Für eine leichte Reinigung ist der Innentopf und das Zubehör entnehmbar und das Zubehör ist spülmaschinenfest. Zu Ihrer Sicherheit ist die Fritteuse mit einem Überhitzungsschutz, einem hitzebeständigen Gehäuse, sowie Anti-Rutsch-Füßen ausgestattet. Vorteile Heißluftfritteusen: Bei diesen Geräten wird fast vollständig auf Öl bzw. Fett verzichtet. Statt dessen wird das Frittergut durch einen heißen, ständig rotierenden Luftstrom erhitzt. Da der Luftstrom fast augenblicklich mit der gewünschten Temperatur startet, ist ein Vorheizen nicht notwendig. Außerdem zieht der Luftstrom direkt am Gargut vorbei, dadurch sind Ihre Speisen gleichmäßiger und schneller gegart. So spart man nicht nur an Fett, sondern auch an Energie und die Geruchsbildung ist minimal. Auch zu finden unter: Heissluftfriteuse, Fettarme Fritteuse, Friteuse ohne Fett, Fritteuse ohne Öl, Friteuse, Heißluft Friteuse ohne Fett, Umluft Friteuse, Heißluftfritteuse Pommes, Trocken Friteuse, Heißluftfritteusen, Digitale Heißluftfritteuse, Frittöse Weitere Informationen: | | Geräte-Typ: | Heißluftfritteuse | Gewicht: | 4,7 kg | Abmessungen: | Höhe: 37 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 30 cm | Leistung: | 1400 Watt | Spannung: | 230 Volt | Füllmenge: | 3,2 Liter | Regulierbarer Thermostat: | Digitales Touch-Bedienfeld mit einstellbarer Temperatur | Herausnehmbare Teile: | Frittierkorb, Fettbehälter | Spülmaschinenfeste Teile: | Frittierkorb, Fettbehälter | Ölwechsel: | Einfacher Ölwechsel durch herausnehmbare Fettpfanne | Austattung: | Anti Rutsch Füße | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte | Funktionen: | Überhitzungsschutz, Timer Funktion | Besondere Merkmale: | Frittierkorb mit Handgriff, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konvektionsofen, Konvektomat, Baguette-Ofen, Baguetteofen, Pizza-Backofen, Pizza-Ofen, Pizzabackofen, Pizzaofen, princess friteuse, baguetteofen, Heißluftfritteuse, Heißluftfriteusen, Fritteusen, Friteusen, Frittösen, Fritösen, Heißluftfrittösen, Heißluftfritösen, Luft, digitale, dampf, air, Heißluft, mit, trocken, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfrei, fettarme, Actyfry, für, pommes, Pizza, Umluft, Princess, XXL |
| | |
| |