| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-01S246014K-Set Herst.-Nr.: 01S246014K-Set EAN/GTIN: 4262442790505 |
| |
|
| | |
| Frühstücksset Edelstahl BLACK STEEL 1,7L Wasserkocher & 2 Scheiben Toaster Dieses tolle 2teilige Frühstücksset aus Edelstahl in Schwarz matt aus der Serie BLACK STEEL bestehend aus Wasserkocher und 2-Schlitz-Toaster ist der Eyecatcher in Ihrer Küche! Was wäre ein gelungener Morgen ohne knusprigem Toast oder aromatischem Tee? Mit diesem Frühstücksset in Schwarz können Sie all das entspannt genießen, denn hier sind alle wichtigen Geräte für die erste Mahlzeit des Tages vereint. Dieser schwarze Toaster aus rostfreiem Edelstahl ist optisch ein echter Hingucker! Dank seiner starken 950 Watt Leistung und dem großen Drehschalter zur Bräunungskontrolle steht mit diesem 2 Scheiben Toaster einem leckeren Toastbrot nichts mehr im Wege. Zusätzlich ist der Toaster mit einer Auftau- & Aufwärmfunktion ausgestattet. Der 2200 Watt Wasserkocher ist um 360 Grad drehbar, ideal sowohl für Linkshänder als auch Rechtshänder, es kann bis zu 1,7 Liter Wasser gekocht werden. Mit Trockenkochschutz und Wasserstandsanzeiger. Starten Sie mit diesem Design Frühstücks-Set gut gelaunt in den Tag. Toaster: * Gehäusematerial: Edelstahl * 2 Schlitze * Einstellbare Bräunungssufen: 6 * Brötchenaufsatz * Krümmelschublade * Auftaufunktion * Aufwärmfunktion * Automatische Abschaltfunktion * Beleuchtete Knöpf zum Abbruch-, Auftau- und Aufwärmfunktion * Leistung: 950 Watt Wasserkocher: * Gehäusematerial: Edelstahl * 1,7 Liter Inhalt * 2200 Watt Leistung * Kabellos * 360° drehbar * Verdecktes Heizelement * Automatisches Abschalten bei erreichter Temperatur * Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte * Trockenkochschutz * Filtersieb * Kabelaufwicklung Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz matt "BLACK STEEL" | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toaster, Toastgerät, Blitzkocher, Wasser-Kocher, Wasserkocher, toaster, Frühstücksset, Set, 3, In, 1, teilig, und, Kaffeemaschine, Filterkaffeemaschine, Kaffeemaschiene, mit, Timer, Filterkaffee, Maschine, Kaffee, Filter, Kaffeefiltermaschine, Liter, Metall, 2, Scheiben, Edelstahl, schwarz, elektrischer, Design, stylisch |
| | |
| |