Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 x 15 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 x 15 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
12 x 15 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Artikel-Nr.:
     1609-110-1215
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     110-1215
EAN/GTIN:
     5410329726799
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

12 x 15 m Wasserdichte Abdeckplane, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken

Die Wasserdichte blau/khaki-farbene Abdeckplane ist strapazierfähig und vielseitig einsetzbar. Mit einer Dicke von 110 g/m² besteht sie aus robustem Polyester, das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Die rechteckige Form der Plane misst 12m x 15m.

Die Abdeckplane verfügt über Ösen, die eine einfache Befestigung ermöglichen. Dadurch kann sie schnell und sicher an verschiedenen Gegenständen wie Brennholz, Gartenmöbeln, Booten, Anhängern und vielem mehr befestigt werden. Die verstärkten Ecken sorgen für zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit, um die Plane bei widrigen Wetterbedingungen und starker Beanspruchung zu schützen.

Ein weiterer Vorteil dieser Abdeckplane ist ihre Wasserdichtigkeit. Sie schützt effektiv vor Wind, Regen, Schmutz und Staub, um die darunter liegenden Gegenstände trocken und sauber zu halten. Wenn die Plane nicht verwendet wird, kann sie einfach zusammengefaltet und platzsparend verstaut werden.

Die Pflege dieser Abdeckplane ist einfach, da sie abwaschbar ist und somit leicht zu reinigen ist. Dadurch behält sie ihre Qualität und Langlebigkeit über einen längeren Zeitraum bei.

Insgesamt ist diese Abdeckplane eine praktische und zuverlässige Lösung, um wertvolle Gegenstände vor den Elementen zu schützen. Mit ihrer strapazierfähigen Konstruktion, den verstärkten Ecken, den integrierten Ösen und der einfachen Reinigung ist sie eine ideale Wahl für den Schutz im Innen- und Außenbereich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
70-0304
ab € 8,58*
Sonstiges
Perel
70-0505
ab € 16,73*
Sonstiges
Perel
180-0203
ab € 9,73*
Sonstiges
Perel
70-0204
ab € 5,77*
Sonstiges
Perel
70-0208
ab € 12,34*
Sonstiges
Perel
180-0304
ab € 16,84*
Sonstiges
Perel
70-0405
ab € 13,21*
Sonstiges
Perel
180-0508
ab € 44,23*
Sonstiges
Perel
70-0610
ab € 32,31*
Sonstiges
Perel
180-0610
ab € 62,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.