Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdeckplane
>
Artikel
6m x 10m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-70-0610
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
70-0610
EAN/GTIN:
5410329726683
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
6m x 10m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Die Wasserdichte Abdeckplane ist strapazierfähig und vielseitig einsetzbar. Mit einer Dicke von 70 g/m² besteht sie aus robustem Polyester, das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Die rechteckige Form der Plane misst 6m x 10m.
Die Abdeckplane verfügt über Ösen, die eine einfache Befestigung ermöglichen. Dadurch kann sie schnell und sicher an verschiedenen Gegenständen wie Brennholz, Gartenmöbeln, Booten, Anhängern und vielem mehr befestigt werden. Die verstärkten Ecken sorgen für zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit, um die Plane bei widrigen Wetterbedingungen und starker Beanspruchung zu schützen.
Ein weiterer Vorteil dieser Abdeckplane ist ihre Wasserdichtigkeit. Sie schützt effektiv vor Wind, Regen, Schmutz und Staub, um die darunter liegenden Gegenstände trocken und sauber zu halten. Wenn die Plane nicht verwendet wird, kann sie einfach zusammengefaltet und platzsparend verstaut werden.
Die Pflege dieser Abdeckplane ist einfach, da sie abwaschbar ist und somit leicht zu reinigen ist. Dadurch behält sie ihre Qualität und Langlebigkeit über einen längeren Zeitraum bei.
Insgesamt ist diese Abdeckplane eine praktische und zuverlässige Lösung, um wertvolle Gegenstände vor den Elementen zu schützen. Mit ihrer strapazierfähigen Konstruktion, den verstärkten Ecken, den integrierten Ösen und der einfachen Reinigung ist sie eine ideale Wahl für den Schutz im Innen- und Außenbereich.
... >
Outdoor Möbel
>
Schutzhüllen Gartenmöbel
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
abdeckplane 8 x 10 meter
,
abdeckplane
,
perel abdeckplane
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel 140-1012 Plane
Perel
140-1012
ab € 97,73*
Sonstiges
Perel 70-0304 Plane
Perel
70-0304
ab € 8,60*
Sonstiges
Perel 70-0505 Plane
Perel
70-0505
ab € 16,84*
Sonstiges
2m x 3m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
180-0203
ab € 9,72*
Sonstiges
2m x 4m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
70-0204
ab € 5,77*
Sonstiges
2m x 8m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
70-0208
ab € 12,34*
Sonstiges
3m x 4m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
180-0304
ab € 16,84*
Sonstiges
4m x 5m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
70-0405
ab € 13,23*
Sonstiges
5m x 8m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
180-0508
ab € 44,23*
Sonstiges
6m x 8m Abdeckplane Wasserdicht, strapazierfähig, Ösen, verstärkte Ecken
Perel
180-0610
ab € 62,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen