| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-12237 Herst.-Nr.: 12237 EAN/GTIN: 4003474403106 |
| |
|
| | |
| Wegeleuchte DELIAN in Laternenoptik, Stahl Schwarz mit Klarglas, 45cm Die Wegelaterne DELIAN aus dem Hause Wofi Leuchten überzeugt mit einer attraktiven Kombination aus kühlem Schwarz und klassischen Designelementen. Gefertigt aus Stahl in Schwarz und Klarglas überzeugt die Außenleuchte durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihr zeitlosen Erscheinungsbild in Laternenoptik mit dem nostalgischen Charme einer historischen Stalllaterne. Die Rundum-Beleuchtung dient als Orientierungslicht auf Zufahrtswegen, im Garten oder auf der Terrasse als zuverlässiger und sicherer Lichtspender. Ausgestattet mit der Schutzart IP54 ist die Pollerleuchte problemlos überall im Außenbereich einsetzbar. Die Sockelleuchte hat einen Durchmesser von 12 cm und ist 45 cm hoch. Sie verfügt über eine E27 Fassung und ist geeignet für Leuchtmittel bis maximal 10 Watt (gehört nicht zum Lieferumfang). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 45 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, aussenleuchten, außenleuchten, außenlampen, aussenlampen, gartenbeleuchtung, laternen, für, draußen, wetterfest, außenbeleuchtung, gartenleuchten, standleuchten, outdoor, wegebeleuchtung, terrassenlampen, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchten, sockelleuchten, gartenweg, weglampen, hausbeleuchtung, hauseingang, wegbeleuchtung, gehwegleuchten, gehweglampen, wegeleuchten, wegelampen, gartenlampen, beleuchten, ideen, mit, Strom, pollerleuchten, modern, schwarz |
| | |
| |