| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-15345LM6 Herst.-Nr.: 15345LM6 EAN/GTIN: 4260768170346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Balkenpendelleuchte mit 6 Rauchglaskugeln, Metall schwarz Diese moderne Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas! Diese hochwertige Kugellampe besteht aus einer länglichen, schwarz matten Metallplatte, an der sechs schwarze Kabel mit rauchfarbenen Glaskugeln unterschiedlicher Form hängen. Diese sind ebenfalls mit schwarz matten Metallelementen versehen. Die mehrflammige Pendelleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als moderne Esszimmerlampe über dem Esstisch, als zeitgemäße LED Hängeleuchte im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder als Lampe über der Kochinsel oder Pendelleuchte über der Küchentheke – die Glaskugel Pendelleuchte ist ein Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Die 6 flammige Pendelleuchte ist mit sechs E14 Fassungen ausgestattet und wird mit stufenweise dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln in 4 Watt, 470 Lumen und 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Decken Pendelleuchte stufenweise gedimmt werden, um eine individuelle Beleuchtung zu schaffen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Grau - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 34 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (6 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 6 x 470 Lumen = 2820 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 6,51 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED, Balken-Pendellampe, für, über, Esstisch-Lampen, Kücheninsel, Kochinsel, hängend, Küchen-Pendelleuchten, Küchenlampe-n, Rauchglas, Lampenschirm-e, Esszimmer-Leuchten, Wohnzimmer-Lampen, aus, mit, Glas-Kugel, Kugel-Lampe, Innen, Couchtisch, schwarz, mehrflammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |