Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balkenpendelleuchte 5-flammig mit Rauchglas Kugeln, B: 100cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balkenpendelleuchte 5-flammig mit Rauchglas Kugeln, B: 100cm
LED Balkenpendelleuchte 5-flammig mit Rauchglas Kugeln, B: 100cm
LED Balkenpendelleuchte 5-flammig mit Rauchglas Kugeln, B: 100cm
Rauchglas LED Kugel Pendelleuchte
LED Balkenpendelleuchte 5-flammig mit Rauchglas Kugeln, B: 100cm
LED Balkenpendelleuchte 5-flammig mit Rauchglas Kugeln, B: 100cm
LED Balkenpendelleuchte 5-flammig mit Rauchglas Kugeln, B: 100cm
Artikel-Nr.:
     1609-3085LM542
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3085LM542
EAN/GTIN:
     4260688153054
Suchbegriffe:
Balkenlampe
LED
Hängelampe
Hängeleuchte

LED Balkenpendelleuchte 5-flammig mit Rauchglas Kugeln, B: 100cm

Schaffen Sie eine stilvolle Atmosphäre mit dieser 5-flammigen LED Balkenpendelleuchte.

Die glaskugelförmigen Lampenschirme aus Rauchglas verleihen der Leuchte eine elegante und moderne Note. Das rauchige Glas sorgt für eine diffuse Beleuchtung, die einen weichen und angenehmen Glanz erzeugt.

Mit einer Breite von 100 cm bietet diese Leuchte nicht nur ausreichend Licht, sondern ist auch ein beeindruckendes Designelement für Ihren Essbereich.
Die 150cm lange Abhängung der Leuchte kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, indem Sie die Aufhängung variabel verkürzen oder verlängern.
So können Sie dieser stylischen Leuchte ihr ganz individuelles Erscheinungsbild verleihen.

Balkenpendelleuchten eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Esstischen, finden aber auch über Kochinsel und Kücheninseln ihren Platz.

* Die Pendelleuchte ist mit fünf E14 Fassungen für max. 28 Watt ausgestattet und wird inkl. 4 Watt LEDs mit jeweils 470 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Anthrazit
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 100 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
5 x 470 Lumen = 2350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3 kg
Produktart:
Balkenpendelleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 133,12*
€ 158,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,42*
€ 156,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,12*
€ 150,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,48*
€ 140,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,26*
€ 122,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
3106LM432
ab € 115,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.