Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Artikel-Nr.:
     1609-15533LMH1
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15533LMH1
EAN/GTIN:
     4262382967821
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm

Diese Hängeleuchte überzeugt durch ihr außergewöhnliches Design, dem unüblichen Stil-und Materialmix und der trendigen Farbkombination von Schwarz und Gold!

An einem goldfarbigen Kabel hängt ein 35cm runder Lampenschirm mit Messingdetails und rauchfarbigen Glaskristallen. Die Höhe der Hängeleuchte kann durch das 120cm lange Kabel und den extern an der Decke befestigten Bügel fixiert und angepasst werden.

Als wäre das alles nicht überzeugend genug, zaubert diese Hängeleuchte im eingeschalteten Zustand glanzvolle Lichtspiele in ihren Räumen.

Über dem Esstisch platziert, als Wohnzimmerlampe hängend über dem Couchtisch, als außergewöhnliche Schlafzimmerlampe oder auch als ausgefallene Flurlampe für den Eingangsbereich: diese Leuchte ist Eyecatcher und Dekoelement in Einem.

*Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 8 Watt, 700 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
*Enthaltenes Leuchtmittel ist stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchte-n, Pendel-Lampe, Hängelampe-n, Rauchglas, Kristall-Lampen, mit, LED, für, über-n, Küchenlampen, hängend, Esszimmer-Lampen, Esszimmerleuchte-n, Esstisch-Lampe, Wohnzimmerlampe, Schlafzimmer-Lampe, ausgefallene, einflammig, schwarz, gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,19*
€ 52,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,41*
€ 44,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
31121LM506
ab € 269,59*
Ähnlich
FEISS
FE-OBERLIN-P-S
ab € 216,05*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30451LM906
ab € 64,85*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15345LMH1MM
ab € 84,96*
Ähnlich
meineWunschleuchte
309300LM302
ab € 110,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.