| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-309300LM302 Herst.-Nr.: 309300LM302 EAN/GTIN: 4260618144985 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte mit Stoff Schwarz innen Gold mit Kristall Behang aus Acryl Lichtdesign im angesagten Retro Style verspricht diese auffällige LED Pendelleuchte. Mit ihrem einzigartigen Design verwöhnt sie Ihre Umgebung mit einem ganz besonderen Ambiente. Die angenehme Farbgebung der LED Hängeleuchte in Chrom mit rundem Stoffschirm in schwarz/innen goldfarbig und mit Acryl-Behang in klar unterstreicht das elegante Design der Leuchte. Richtig in Szene gesetzt wird die Hängeleuchte zu einem Gestaltungselement, das Ihr Raumdesign optimal ergänzt. Die LED Leuchte, die sich vorzugsweise in klassischen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei modernen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt, hat eine Höhe von 150cm, der Stofflampenschirm hat einen Durchmesser von 50cm. So zeitgemäß wie das Design dieser Pendelleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffallende Hängeleuchte über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als ausgefallener Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als stylishe Wohnzimmerlampe im modernen Wohnraum. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Retro Küchenlampen, Esszimmerlampen, Vintage Wohnzimmerlampen oder nach sonstigen LED Wohnraumleuchten und Designleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Auch in Hotels, Bars oder Restaurants macht diese Lampe über Tischen oder in kleinen Nischen eine gute Figur. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Gold, Mehrfarbig, Schwarz, Silber | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / max. 40 Watt) 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 320 Lumen = 960 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Schutzart: | IP 20 | Eingangsspannung: | 230V | Produktart: | LED Pendelleuchte | Schutzklasse: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, pendel-leuchte, hänge-lampe, pendellampe, hängeleuchte, stoff-schirm, groß-e, schwarz, gold, kristall, ausgefallen-e, für, über-n, esstisch-lampe, esstisch-leuchte, esszimmer-lampe, wohnzimmer-lampe, treppenhaus-lampe, galerie, couchtisch, küchentisch, designer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |