Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom
Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom
Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom
Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom
Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom
Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom
Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom
Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom
Artikel-Nr.:
     1609-15571-3H
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15571-3H
EAN/GTIN:
     9007371419722
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte SELLY mit 3 Glas Lampenschirmen, Silber Chrom

Diese ausgefallene SELLY Hängelampe eignet sich wunderbar für Ihre Innenräume. Sie besteht aus einer runden, schwarzen Metallplatte, an der drei schwarze Kabel mit formschön gewölbten, chromfarbenen Glasschirmen fixiert sind.

Ihr elegantes und gleichzeitig futuristisches Design verwandelt diese Pendelleuchte in ein zeitloses Designerobjekt in Ihrem Wohnbereich.

Doch zum wahren Highlight wird die 3-flammige Pendelleuchte im eingeschalteten Zustand. Sie verleiht jedem Raum eine besondere Atmosphäre und sorgt für eine angenehme Innenbeleuchtung.

Einzeln oder zu mehreren kombiniert kommt diese Leuchte über dem Esstisch, der Galerie, der Küchentheke oder im Wohnzimmer besonders gut zur Geltung.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen oder Esszimmerleuchten sind und es klassisch, elegant, modern oder stylisch mögen - Diese Hängelampe wird all Ihren Ansprüchen gerecht!

* Geeignet für 3 x E27 bis max. 60W (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 65 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, globo pendelleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, ausgefallene, außergewöhnliche, Designleuchten, Designklassiker, stylishe, Glaskugeln, Glasschirm, Lampenschirm, Glas, Kugellampen, Kugelleuchten, Galeriebeleuchtung, Galerielampen, für, über, Esstisch, Esszimmertisch, Esstischlampen, Esszimmerleuchten, Lichtdesign, Flurlampen, den, Flur, Galerie, Ankleidezimmer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Loftlampen, coole, cool, minimalistische, 3, flammig, dreiflammig, flammige, mehrflammige, silber, chrom, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 179,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 223,61*
€ 266,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,13*
€ 264,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,23*
€ 248,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,39*
€ 243,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,98*
€ 214,18
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
308590342
ab € 54,81*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30073054
ab € 79,73*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302000342
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.