Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-15578LMT
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15578LMT
EAN/GTIN:
     4262382963670
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm

Große LED Tischleuchte mit anthrazitfarbigem Stoffschirm und Holzoptik Elementen

Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild.

Diese stylische Tischlampe ergänzt mit ihrem schlichten Design jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Skadinavischem Charakter oder minimalistische Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank dem angesagten Materialmix aus anthrazitfarbigem Stoff und MDF in Holzoptik schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer angesagten Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Stofflampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Mit dem Schnurschalter können Sie die Tischleuchte jederzeit bequem bedienen.

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

* Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 7 Watt, 806 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
* Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schnurschalter
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Anthrazit - Holz
Abmessungen:
Höhe: 55 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,97 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttisch-Lampen, Nachtischleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmer-Lampe, für, Jugendzimmer, Fenster-Bank, Flur-Beleuchtung, Eingangsbereich, mit, LED, Holz-Fuß, Design-Klassiker, 1, ein-flammig, eckig-e, groß-e, skandi, skandinavisch-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,82*
€ 79,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,74*
€ 73,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50181LM030
ab € 34,66*
Ähnlich
meineWunschleuchte
5021LM130
ab € 28,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.