| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R50181LM030 Herst.-Nr.: R50181LM030 EAN/GTIN: 4260688151296 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte Holzfuß mit Stoffschirm in Weiß 12x30cm Höhe 30cm Wenn alle Zeichen auf Gemütlichkeit stehen, darf auch die passende Lichtstimmung nicht fehlen! Die klassische LED Tischleuchte mit Holzfuß & Stoffschirm vereint modernes Design mit aktuellen Farbkombinationen und macht sie zu einem wahren Schmuckstück. Die Kombination aus weißem Textil Lampenschirm und schlichtem Holzsockel schaffen ein gemütliches und wohnliches Ambiente. Die Tischleuchte wird damit auch in ausgeschaltetem Zustand zu einem Dekorationselement – ob auf einer Fensterbank, dem Beistelltisch oder auf der Kommode. Einzeln oder in Kombination mit der eckigen Tischleuchte wird sie zu einem Hingucker in jedem Wohnraum. Die rechteckige Tischleuchte hat eine Höhe von insgesamt 30cm, ist 30cm breit, 12 cm tief und ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie bequem ein-und ausschaltbar ist. In Kombination mit dem schlichten weißen Stoffschirm und dem Sockel aus Naturholz wirkt die Tischleuchte klassisch modern. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 8,5 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den An-Aus Schalter der Leuchte angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können. Wir weisen freundlich darauf hin, dass es sich um ein Produkt aus Naturholz handelt. Leichte Farbabweichungen vom Bild sind daher möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Textil / Stoff | Farbe: | Holz - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 19 cm – Breite: 30 cm – Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, ausgefallene, moderne, coole, außergewöhnliche, Fensterbank, Stoff-Lampen-schirm, mit, für, die, aus, ganzjährig, Holz-Fuß, Holz-Sockel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |