| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-15578S Herst.-Nr.: 15578S EAN/GTIN: 9007371439942 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stehleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 155cm Ausgefallene Stehleuchte OSSI mit anthrazitfarbigem Stoffschirm und Holzoptik Elementen aus dem Hause GLOBO Leuchten Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild. Diese stylische Stehlampe ergänzt mit ihrem schlichten Design jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Skadinavischem Charakter oder minimalistische Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank dem angesagten Materialmix aus anthrazitfarbigem Stoff und MDF in Holzoptik schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer besonderen Standleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach einer ausgefallenen Standlampe? Auch wenn Sie eine stylishe Bürolampe für Ihre Geschäftsräume suchen, ist diese moderne Stehleuchte garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, mit welcher Art von Standlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Dielenlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten sind, diese Stofflampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Über den Fußschalter können Sie die Stehleuchte jederzeit bequem bedienen. Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel mit maximal 9 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Anthrazit - Holz | Abmessungen: | Höhe: 155 cm, Breite: 40 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 9 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 5,08 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, standleuchte globo, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Lampen, Leuchten, Stofflampen, mit, Lampenschirm, aus, Stoff, Textil, Holz, Holzoptik, für, Wohnzimmer, den, Flur, Schalfzimmer, Büro, Loft, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Loftlampen, Standbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Büroleuchten, Design, stehende, ausgefallene, stylische, skandinavisch, skandinavische, dänische, schwedische, Skandi, Designklassiker, Style, 1, flammig, hinter, Sofa, Leseecke, Esstisch, eckig, große, anthrazit, Fußschalter, langer, langem, Kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |