Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm
Artikel-Nr.:
     1609-15578T
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15578T
EAN/GTIN:
     9007371433940
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, Höhe 55cm

Große Tischleuchte OSSI mit anthrazitfarbigem Stoffschirm und Holzoptik Elementen aus dem Hause GLOBO Leuchten

Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild.

Diese stylische Tischlampe ergänzt mit ihrem schlichten Design jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Skadinavischem Charakter oder minimalistische Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank dem angesagten Materialmix aus anthrazitfarbigem Stoff und MDF in Holzoptik schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer angesagten Tischleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine ausgefallene Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte garantiert immer eine gute Wahl.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese schöne Stofflampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Mit dem Schnurschalter können Sie die Tischleuchte jederzeit bequem bedienen.

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

* Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel mit maximal 9 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Anthrazit - Holz
Abmessungen:
Höhe: 55 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 9 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,97 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, globo schreibtischleuchte e 27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, Tischlampen, Tischleuchten, Lampen, Leuchten, Stofflampen, Stoff, Textil, Lampenschirm, fürs, für, mit, aus, Holz, Holzlampen, Holzoptik, und, breite, schöne, moderne, ausgefallene, stylische, skandinavisch, skandinavische, dänische, schwedische, Skandi, Stil, Style, Look, Designlampen, Innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, große, anthrazit, eckig, eckige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,67*
€ 71,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,75*
€ 68,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,79*
€ 56,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
502100130
ab € 24,76*
Ähnlich
Reality Leuchten
542306
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.