Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm
Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm
Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm
Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm
Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm
Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm
Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm
Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm
Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm
Artikel-Nr.:
     1609-15651W
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15651W
EAN/GTIN:
     9007371437146
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte RIELLY Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø18cm

Industrial Wandleuchte RIELLY mit hängendem Metall Lampenschirm in Schwarz Gold

Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild.

Diese stylische Wandlampe ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Industrie Charakter oder Vintage-Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank der angesagten Farbkombination Schwarz-Gold schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Der gemusterte Metallschirm in Schwarz Gold kreiert durch den Ausstanzungen ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten und kann ideal über dem Nachttisch platziert werden.

Ob als zeitgemäße Wandleuchte über Ihrem Nachttisch in das Schlafzimmer oder Jugendzimmer, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Wandlampe für das Treppenhaus, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Treppenhausleuchten, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandlampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die hängende Wandleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

* Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel mit max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 24,5 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 24,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, fürs, Innen, Wohnzimmerlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, 'Nachttischlampe, Wandmontage, Bett, einflammig, ausgefallene, stylishe, Vintage, Industriedesign, Look, Industrial, Style, aus, mit, Holzoptik, Metall, rund, Holzlampen, Holzleuchten, Jugendzimmerlampen, Jugendzimmer, hängend, schwarz, gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,10*
€ 51,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,56*
€ 50,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,19*
€ 46,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,48*
€ 43,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,51*
€ 36,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
803400167
ab € 15,06*
Ähnlich
Globo
15661W
ab € 42,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
518290
ab € 15,23*
Ähnlich
Reality Leuchten
R80161002
ab € 11,17*
Ähnlich
Reality Leuchten
R81331030
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.