| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R81331030 Herst.-Nr.: R81331030 EAN/GTIN: 4017807542547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandstrahler TOMMY 1 flammig Ø12cm Holzsockel & Stoffschirm Schwarz-Gold Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wandleuchten sind, liegen Sie mit diesem Strahler im angesagten Style genau richtig! Der Spot steht für ein wohnliches Licht, da Textilschirme den Behaglichkeitsfaktor erhöhen und ein gemütliches Ambiente zaubern. Zeitgleich zaubern die klaren Formen einen modernen und schlichten Stil, der sich vielseitig einsetzten und kombinieren lässt. Der einflammige Spot kann als Ergänzungs- oder Orientierungslicht sowie für kleine Wohnräume eingesetzt werden. Der schwenkbare Kopf lässt sich gezielt ausrichten, um einzelne Bereiche bewusst in Szene zu setzen. Die Leuchte ist aus einem schwarz matten Metall hergestellt und wird durch einen Stoffschirm in der modernen Farbkombination Schwarz und Gold ergänzt. Die zusätzliche Kombination mit Holz schafft stilvolle Lichtakzente und verleiht Wohnräumen einen außergewöhnlichen Wohlfühleffekt. Diese Spotleuchte leistet nicht nur als klassische Wohnzimmerlampe oder Flurlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Die Leuchte mit einem Durchmesser von 12cm sorgt für eine optimale Innenbeleuchtung. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Der Wandstrahler ist für 1 x E14-Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, dies ist nicht enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz - Gold, Holz | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 17,6 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,365 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Schwarz, gold, rund, innen, modern, Design, Metall, Holz, Holzsockel, dimmbar, Strahler, Spots, Spotleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Bilderleuchten, Wandstrahler, Wandspots, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Büroleuchten, Bürolampen, Lampen, Leuchten, Stoff, Textil, Schirm, Lampenschirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |