Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm
LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm
Artikel-Nr.:
     1609-15698LM3H
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15698LM3H
EAN/GTIN:
     4262442795999
Suchbegriffe:
pendellampe
hängeleuchte
hängelampe
hängend

LED Balkenpendelleuchte 3-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 80cm

LED Retro Balkenpendelleuchte mit Rauchglas Stäben

Diese Hängeleuchte ist eine stilvolle Ergänzung für Ihren Wohnraum.
Der Korpus der Leuchte besteht aus schwarzem Metall. Die drei Lampenschirme haben einen Durchmesser von jeweils 20cm und bestehen aus rauchfarbigen Echtglasstäben, welche der Hängelampe eine luxuriöse Note verleihen. Mit ihrem ausgefallenem Design wird sie garantiert zum neuen Mittelpunkt über Ihrem Esstisch oder im Wohnzimmer, wo sie eine einladende Lichtatmosphäre schafft.

Die Pendelleuchte wird mit drei austauschbaren E27 LED Leuchtmitteln geliefert, welche jeweils eine Leistung von 8 Watt und 806 Lumen in warmweiß (2.700 Kelvin) haben.
Die Leuchtmittel sind über den herkömmlichen Wandschalter in 3 Stufen dimmbar.
Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Grau
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Breite: 80 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,85 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,38*
€ 127,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,41*
€ 126,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,22*
€ 121,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,41*
€ 115,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
319500LM332
ab € 129,67*
Ähnlich
meineWunschleuchte
3170LM332
ab € 119,84*
Ähnlich
meineWunschleuchte
608LM57
ab € 203,49*
Ähnlich
meineWunschleuchte
606LM05
ab € 241,10*
Ähnlich
meineWunschleuchte
609LM07
ab € 188,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.