| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-15698LMD Herst.-Nr.: 15698LMD EAN/GTIN: 4262442796095 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene LED Deckenleuchte mit Rauchglas Stäben, Ø 32cm LED Retro Deckenleuchte mit Rauchglas Stäben Diese Deckenleuchte ist eine stilvolle Ergänzung für Ihren Wohnraum. Der Korpus der Leuchte besteht aus schwarzem Metall. Der Lampenschirm hat einen Durchmesser von 32cm und besteht aus rauchfarbigen Echtglasstäben, welche der Deckenlampe eine luxuriöse Note verleihen. Mit ihrem ausgefallenem Design wird sie garantiert zum neuen Mittelpunkt in Ihrem Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, wo sie eine einladende Lichtatmosphäre schafft. Die Leuchte wird mit fünf austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln geliefert, welche jeweils eine Leistung von 4 Watt und 400 Lumen in warmweiß (2.700 Kelvin) haben. Die Leuchtmittel sind über den herkömmlichen Wandschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Grau | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Durchmesser: 32 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 400 Lumen = 2000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,39 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, deckenleuchte, deckenlampe, deckenlicht, rauchglas, schwarz, ausgefallen-e, wohnzimmer-lampe, über, couchtisch, schlafzimmer-lampe, küche-ndeckenlampen, esstisch, flur-lampe, rund, für, bett, decke, glaslampe, glas-schirm, flur-beleuchtung, wohnzimmer-leuchte |
| | |
| |