| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-15698LMD1M Herst.-Nr.: 15698LMD1M EAN/GTIN: 4262442796125 |
| |
|
| | |
| Große LED Deckenleuchte mit transparenten Echtglas Stäben, Ø 50cm Große LED Retro Deckenleuchte mit transparenten Echtglas Stäben Diese Deckenleuchte ist eine stilvolle Ergänzung für Ihren Wohnraum. Der Korpus der Leuchte besteht aus schwarzem und goldenem Metall. Der Lampenschirm hat einen Durchmesser von 50cm und besteht aus transparenten Echtglasstäben, welche der Deckenlampe eine luxuriöse Note verleihen. Mit ihrem ausgefallenem Design wird sie garantiert zum neuen Mittelpunkt in Ihrem Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, wo sie eine einladende Lichtatmosphäre schafft. Die Leuchte wird mit fünf austauschbaren E27 LED Leuchtmitteln geliefert, welche jeweils eine Leistung von 8 Watt und 700 Lumen in warmweiß (2.700 Kelvin) haben. Die Leuchtmittel sind über den herkömmlichen Wandschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Gold, Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 25 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 700 Lumen = 3500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 6,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, groß-e, deckenleuchte, deckenlampe, deckenlicht, gold-en, ausgefallen-e, wohnzimmer-lampe, über, couchtisch, schlafzimmer-lampe, esstisch, flur-lampe, rund, für, bett, decke, glaslampe, glas-schirm, flur-beleuchtung, wohnzimmer-leuchte, treppenhaus, stylisch-e |
| | |
| |