Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Retro Tischleuchte mit transparenten Echtglas Stäben, Höhe 37,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-15698LMTM
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
15698LMTM
EAN/GTIN:
4262442796248
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Retro Tischleuchte mit transparenten Echtglas Stäben, Höhe 37,5cm
LED Retro Tischleuchte mit transparenten Echtglas Stäben
Diese Tischleuchte ist eine stilvolle Ergänzung für Ihren Wohnraum.
Der 37,5cm hohe Korpus der Leuchte besteht aus goldenem Metall. Der Lampenschirm hat einen Durchmesser von 15cm und besteht aus transparenten Echtglasstäben, welche der Tischlampe eine luxuriöse Note verleihen. Mit ihrem ausgefallenem Design wird sie garantiert zum neuen Mittelpunkt in Ihrem Schlafzimmer auf dem Nachttisch oder im Wohnzimmer auf der Fensterbank, wo sie eine einladende Lichtatmosphäre schafft.
Über den praktischen Schnurschalter lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten.
Die Tischleuchte wird mit einem austauschbaren E14 LED Leuchtmittel geliefert, welches eine Leistung von 4 Watt und 400 Lumen in warmweiß (2.700 Kelvin) hat.
Das Leuchtmittel ist über den Schnurschalter der Leuchte in 3 Stufen dimmbar.
Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Gold - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 37,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,32 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischleuchte 2700k led
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
tischlampe
,
tischleuchte
,
lampenschirm-e
,
wohnzimmer-lampe
,
couchtisch
,
wohnzimmertisch
,
sideboard
,
kommoden
,
glas-schirm
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
,
besondere
,
gold-en
,
nachttischlampe
,
nachttisch-leuchte
,
für
,
mit
,
fensterbank
,
fensterlampe
,
wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,62*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,03*
€ 55,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,75*
€ 49,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,31*
€ 47,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,62*
€ 40,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Außergewöhnliche LED Tischleuchte Messing - Glaskugeln Amber, 40cm
meineWunschleuchte
9120-L2LM-GO
ab € 46,13*
Ähnlich
Große LED Tischlampe Messing matt mit Stoffschirm Weiß - Höhe 48,3cm
meineWunschleuchte
5144LM108
ab € 73,32*
Ähnlich
Große LED Tischleuchte in Messing mit Glaskugel Weiß, Höhe 52cm
meineWunschleuchte
502000LM108
ab € 33,50*
Ähnlich
LED Tischleuchte Messing Glasschirm Weiß - Touch dimmbar, Höhe 21cm
meineWunschleuchte
599000S-108
ab € 23,84*
Ähnlich
LED Tischleuchte Messing mit Stoffschirm Weiß, höhenverstellbar 45 - 56,5cm
meineWunschleuchte
5091LM108
ab € 67,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen