Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm
Artikel-Nr.:
     1609-15698S
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15698S
EAN/GTIN:
     9007371451180
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Ausgefallene Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben, Höhe 152cm

Retro Stehleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben aus dem Hause Globo Leuchten

Die Stehleuchte GORLEY ist eine stilvolle Ergänzung für Ihren Wohnraum.
Der 152cm hohe Korpus der Leuchte besteht aus schwarzem Metall. Der Lampenschirm hat einen Durchmesser von 38cm und besteht aus rauchfarbigen Echtglasstäben, welche der Stehlampe eine luxuriöse Note verleihen. Mit ihrem ausgefallenem Design wird sie garantiert zum neuen Mittelpunkt in Ihrem Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, wo sie eine einladende Lichtatmosphäre schafft.

Über den praktischen Fußschalter lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten.

Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Grau
Abmessungen:
Höhe: 152 cm, Durchmesser: 38 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
7,68 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, standleuchte globo, stehlampen, stehleuchten, standleuchten:standlampen, stehende, mit, lampenschirm, rauchglas, für, aus, glasschirm, metall, schwarze, designerlampen, ausgefallene, moderne, außergewöhnliche, schöne, stylische, besondere, retro, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, ecke, hinter, sofa, neben, couch, flurlampen, flurleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, bett, beleuchtung, küchenlampen, küchenleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, galerieleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
402000142
ab € 59,99*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
9120-PT4 NERO
ab € 125,82*
Ähnlich
TRIO Leuchten
411210406
ab € 290,59*
Ähnlich
k.A.
660740
ab € 98,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.