Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig
Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig
Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig
Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig
Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig
Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig
Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig
Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig
Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig
Artikel-Nr.:
     1609-402000142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     402000142
EAN/GTIN:
     4017807433012
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Design Stehleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig

Simpel und absolut stylish!

Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Stehleuchte PURE aus dem Hause Trio Leuchten liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verpassen. Der klare Stil ist unglaublich zeitgemäß und setzt Ihre Räume ins rechte Licht.

Das puristisch-minimalistische Design der PURE ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Anthrazit Grau und einem rauchfarbigen Glas.

Die Stehlampe mit einer Höhe von 150cm überzeugt mit klarem Design. Der Korpus bietet dem Lampenschirm aus Glas eine dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen die Standleuchte zum Blickfang in jedem Raum.

Als zusätzliche Lichtquelle sorgt die Standlampe für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequemen Fußschalter leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend in Ihren Wohnräumen, im Loft oder Geschäftsraum.

Ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Standleuchte in jeder Hinsicht voll gerecht.

Die E14-Fassung kann mit einem Leuchtmittel bestückt werden, das eine Leistung von 28W nicht überschreitet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat und dieses nicht von einem Leuchtenschirm verdeckt wird, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen und vervollständigt das Gesamtbild der schicken Leuchte

Auch zu finden unter: Glasschirm, Wohnraumleuchte, Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Anthrazit - Grau, Transparent
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 31,7 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, trio podestleuchte, pfeilerleuchte, sockelleuchte e14, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Lampen, Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für, fürs, mit, aus, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Industrie, Look, Stil, Innen, und, Anthrazit, Grau, Rauchglas, Standbeleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 60,69*
€ 77,30*
1
€ 5,95*
ab € 60,08*
€ 77,59*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,67*
€ 78,37*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 62,32*
€ 80,56*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
408500542
ab € 140,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.