Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit
LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit
LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit
LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit
LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit
LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit
LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit
LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit
LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-156LM61D
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     156LM61D
EAN/GTIN:
     4262382962383
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte mit Holz & Gitter schwarz, 3-flammig 45cm breit

Ausgefallene LED Deckenleuchte mit schwarzem Drahtgeflecht Metallschirm und Holz aus dem Hause GLOBO Leuchten

Zeitlose Materialien, wie Metall und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild.

Diese stylische Deckenlampe ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Industrie Charakter oder Vintage-Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank des modischen Gitter Designs schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Der filigrane Leuchtenschirm kreiert ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten und kann ideal über dem Küchen-, Couch- oder Esstisch platziert werden.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Drahtlampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

*Inklusive 3 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 8 Watt, 700 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
*Enthaltene Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz - Braun
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 20 cm
Zusatz Maße:
Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
3 x 700 Lumen = 2100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,05 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Decken-Leuchten, Decken-Lampen, Industrial, Industrie-Design, Gitterlampe-n, Draht-Lampen, für-s, Wohnzimmer-Lampen, Esszimmerleuchte-n, Schlafzimmer-Lampen, Flur-Lampe, 3, drei-flammig, Holz-Lampe, ausgefallene, außergewöhnliche, coole, Küchenlampe-n, mit, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 97,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,07*
€ 147,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,62*
€ 145,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,88*
€ 140,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,61*
€ 134,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,34*
€ 115,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
8043LM332
ab € 55,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20LM535
ab € 62,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.