Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-15863
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15863
EAN/GTIN:
     9007371371471
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte VARUS mit Glaskugel aus Rauchglas, Ø 30cm

Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas!

Diese moderne Hängeleuchte, aus der Serie Varus, überzeugt mit ihrer wunderschönen Optik. Die rauchfarbige Glaskugel besticht durch ihren dezenten Farbverlauf und verleiht der Leuchte ihren besonderen Charakter.

Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als hochwertige Hängeleuchte in Ihrem Schlafzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Empfangstheke für Praxis oder Büro.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Galerielampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

*Geeignet für 1xE27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,29 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, globo pendelleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Design, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, mit, Glasschirm, Bubble, Glaskugel, Kugellampen, Kugelleuchten, rauchfarbig, rauchfarben, Rauchglas, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, hängend, für, über, Couchtisch, Esstisch, Küchentisch, Kücheninsel, Kochinsel, Ankleidezimmer, Galerie, Galerielampen, den, Flur, 1, flammig, einflammig, Luxuslampen, groß, große
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,71*
€ 85,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
60835
ab € 78,19*
Ähnlich
Globo
15345H1
ab € 69,76*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60432
ab € 60,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.