Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm
LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm
LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm
LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm
LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm
LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm
LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm
LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm
LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-158LM66
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     158LM66
EAN/GTIN:
     4262382965599
Suchbegriffe:
Pendelleuchte-n
Pendel-Lampe
Hängelampe-n
Hängeleuchte

LED Hängelampe mit Glaskugel Design aus Amberglas, Ø 25cm

Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas!

Diese moderne LED Hängeleuchte überzeugt mit ihrer wunderschönen Optik. Die amberfarbige Glaskugel besticht durch ihren dezenten Farbverlauf und verleiht der Leuchte ihren besonderen Charakter.

Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als hochwertige Hängeleuchte in Ihrem Schlafzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Empfangstheke für Praxis oder Büro.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Galerielampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

*Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 7 Watt, 806 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
*Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Braun
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,42*
€ 88,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,11*
€ 87,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,05*
€ 80,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
695LM65
ab € 45,84*
Ähnlich
meineWunschleuchte
695LM67
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.