Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LED Balkenpendelleuchte Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balkenpendelleuchte Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm
LED Balkenpendelleuchte Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm
LED Balkenpendelleuchte Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm
LED Balkenpendelleuchte Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm
LED Balkenpendelleuchte Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm
LED Balkenpendelleuchte Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm
LED Balkenpendelleuchte Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm
Artikel-Nr.:
     1609-15LM6794H
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15LM6794H
EAN/GTIN:
     4260768175310
Suchbegriffe:
Hanfseil
hanfseil

LED Balkenpendelleuchte Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm

Diese außergewöhnliche LED Hängeleuchte fällt vor allem durch Ihre Materialkombination aus Schwarz mattem Metall und Hanfseil auf und wird definitiv zum Mittelpunkt Ihrer Räume. An einer Schiene mit einer Länge von 107cm verlaufen vier Ketten zu den ausgefallenen Schirmen aus Hanfseil.

Die Balkenpendelleuchte fügt sich besonders in klassische und rustikale Wohnstile ein und setzt durch den Lampenschirmen aus Korbgeflecht einen besonderen Akzent. Dadurch wirkt die Leuchte modern und dekorativ und wird zu einem Highlight in jedem Raum. Das ausgestrahlte Licht wird angenehm im Raum verteilt und lässt ein gemütliches Ambiente entstehen.

So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Esszimmerleuchten, romantischen Schlafzimmerlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese stylische Pendellampe gewiss gerecht.

*Geeignet für 4 x E27 max. 40 Watt / Inkl. vier 8 Watt Filament LED Leuchtmittel, 700 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer

* Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 107 cm, Tiefe: 16,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
4 x 700 Lumen = 2800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,76 kg
Weitere Suchbegriffe: Balken-Pendelleuchte, Hängeleuchte, Hänge-Lampe, für, über, Esstisch-Lampen, Wohnzimmer-Lampen, Küchen-Tisch, LED, hängend, 4, mehr-flammig, Seil-Lampe, mit, Lampenschirm-e, Leuchten-Schirm, Küchen-Lampen, ausgefallen-e, Esszimmer-Tisch, Boho, Stil, makramee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,95*
€ 92,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,91*
€ 91,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,96*
€ 88,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,62*
€ 85,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R30605LM032
ab € 71,80*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30130LM626
ab € 103,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.