Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte mit schwenkbarem Metallschirm Schwarz Höhe 45,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte mit schwenkbarem Metallschirm Schwarz Höhe 45,5cm
LED Tischleuchte mit schwenkbarem Metallschirm Schwarz Höhe 45,5cm
LED Tischleuchte mit schwenkbarem Metallschirm Schwarz Höhe 45,5cm
LED Tischleuchte mit schwenkbarem Metallschirm Schwarz Höhe 45,5cm
LED Tischleuchte mit schwenkbarem Metallschirm Schwarz Höhe 45,5cm
LED Tischleuchte mit schwenkbarem Metallschirm Schwarz Höhe 45,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-15S53T
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15S53T
EAN/GTIN:
     4262382965087
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

LED Tischleuchte mit schwenkbarem Metallschirm Schwarz Höhe 45,5cm

Lichtdesign in ganz besonderer Form verspricht diese einzigartige LED Tischleuchte

Mit ihrem nostalgischen Design sorgt sie für ein unvergleichliches Flair in Ihrem Zuhause und zaubert ganz nebenbei ein effektives Licht. Das geschmackvolle Design der Tischleuchte wird durch eine ansprechende Formgebung, den schwarzen Lampenschirm aus Metall sowie die stilvolle Kombination mit Altmessing elegant unterstrichen.

Zudem lässt sich der Leuchtenkopf über ein Kugelgelenk bequem und einfach im Winkel und über ein zweites in Höhe verstellen, so dass eine optimale Ausleuchtung des Raumes jederzeit garantiert ist.

So warm und wohnlich wie das Licht dieser Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als nostalgische und ausgefallene Wohnzimmerlampe, als Leselampe in einer gemütlichen Leseecke, als Nachttischlampe in ihrem Schlafzimmer oder zur zusätzlichen Beleuchtung von Fluren und Dielen.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Leselampen, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese attraktive Industrielampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

* Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 7 Watt, 806 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
* Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schnurschalter
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Altmessing
Abmessungen:
Höhe: 45,5 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 35 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 22 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttisch-Lampen, Nachtischleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmer-Lampe, für, Jugendzimmer, Fenster-Bank, Flur-Beleuchtung, Eingangsbereich, mit, LED, Industrial, Industrie-Design, 1, ein-flammig, groß-e, ausgefallene, schwenkbar-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,79*
€ 72,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,56*
€ 67,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,13*
€ 65,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,15*
€ 62,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,38*
€ 52,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R51041080
ab € 23,70*
Ähnlich
Globo
68LM71
ab € 37,59*
Ähnlich
meineWunschleuchte
1565LM1T
ab € 43,00*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50161LM002
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.