| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-68LM71 Herst.-Nr.: 68LM71 EAN/GTIN: 4260529935559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Höhenverstellbare LED Tischlampe LANDLIFE in Altmessing, schwenkbarer Glasschirm Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese antik designte Tischleuchte aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrer dezent aufeinander abgestimmten Farbgebung bringt sie ein gemütliches Flair in Ihr Zuhause und sorgt ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente. Das dekorative Design der Tischlampe passt sich Ihrem Wohnraum harmonisch an und verleiht ihm eine besondere Note. Der Korpus der Leuchte ist aus Altmessing gefertigt. Der opale Glasschirm hat einen Durchmesser von 19,5 cm und sorgt für ein angenehmes und blendfreies Licht. Besonders praktisch sind die Höhenverstellbarkeit sowie der schwenkbare Schirm der Tischlampe. Durch diese "Features" eignet sich die Globo Leuchte nicht nur als klassische Wohnraumleuchte, sondern kann auch prima als dekorative Schreibtischlampe genutzt werden. Die Gesamthöhe beträgt dabei, je nach Einstellung, zwischen 44 und 54 cm. Mit dem Schnurschalter für Ein/Aus können Sie die Tischleuchte jederzeit komfortabel bedienen. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach dekorativen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine besondere Nachttischlampe suchen, ist die Tischleuchte LANDLIFE garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schreibtischlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Altmessing - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 55 cm, Breite: 36 cm, Tiefe: 19,5 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 45 cm bis 55 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,32 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 68LM71, Globo Lighting, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampe, Wohnzimmerlampen, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wohnraumleuchten, Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampe Messing, Schreibtischleuchte Messing, Schreibtischlampe antik, Schreibtischlampe klassisch, Tischlampe Messing, Tischleuchten Messing, Tischleuchten klassisch, Klassische Tischleuchten, Schlafzimmer Tischleuchten, Tischleuchte klassisch, Tischlampe klassisch, klassische Tischlampen, klassische Tischlampe, klassische Tischleuchte, Tischlampen klassisch, Globo Tischleuchten, Globo Tischlampen, Globo, Globo Leuchten, Landlife, Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |