Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-162S918
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     162S918
EAN/GTIN:
     4262442791878
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Grill-Ablage
Raclette

RACLETTE PURE Bambus mit Pfännchen Ablage & Teppan Gabeln, 8 Personen, 1300 Watt

Mit dem Raclette Pure 8 können Sie ein Abendessen mit Familie oder Freunden in purem Luxus genießen!

Nach dem Gebrauch können Sie die Pfannen sicher und einfach in dem einzigartigen Parkdeck verstauen. Dieses Raclette ist für bis zu 8 Personen geeignet und somit ideal für große Gruppen. Das Raclette ist aus luxuriösem, natürlichem Bambusmaterial gefertigt und ist somit auch eine schöne Ergänzung für Ihr Interieur!

Das ist im Lieferumfang enthalten:
Raclette, 8 Pfännchen, 2 Wendegrillplatten, 8 Spachtel, 8 Teppangabeln, Bedienungsanleitung.

Das Raclette hat 2 wendbare Backplatten, sowohl eine Grill- als auch eine flache Seite. Die Möglichkeiten sind endlos! Um heiße und benutzte Pfännchen einfach aufzubewahren, verfügt das Raclette über einen speziellen Raum unter dem Raclette selbst. So sind sie nicht im Weg und sicher.

Das Raclette ist für bis zu 8 Personen geeignet! Die Grillfläche, bestehend aus zwei Grillplatten, hat eine Gesamtbackfläche von 2 x 21 x 23 cm. Darunter gibt es Platz für 8 Gourmetpfannen. Dank der rechteckigen Form des Raclettes ist es für jeden leicht zu erreichen. Außerdem wird das Raclette mit einem extralangen 2-Meter-Netzkabel geliefert.

Der Tischgrill verfügt über eine Antihaftbeschichtung auf beiden Seiten der Backplatten und lässt sich dadurch leicht und schnell reinigen. Dank der hohen Leistung von 1300 Watt ist der Elektrogrill in kürzester Zeit aufgeheizt. Dank des einstellbaren Thermostats mit stilvollem Lichtring bestimmen Sie die Temperatur des Raclettes selbst. So erhalten Sie immer ein zartes Stück Fleisch oder eine perfekt gegrillte Gemüsevariation.
Weitere Informationen:
Art:
Elektrischer Tischgrill mit Raclette
Material Gehäuse:
Bambus / Edelstahl
Gewicht:
2,9 kg
Abmessungen:
Höhe: 15,5 cm, Breite: 52,5 cm, Tiefe: 23 cm
Geeignet für:
Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8
Leistung:
1300 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Drehregler mit Leuchtring
Grillplatte:
antihaftbeschichtet, glatt, gerillt, abnehmbar, wendbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte
Ausstattung:
Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
Zubehör Spülmaschinen geeignet
Lieferumfang:
8 Pfännchen, 8 Spatel
Besondere Merkmale:
extralanges Netzkabel - 2 Meter Länge
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Grill, Raclettegrill, dönergrill, Raclet, Raklett, Grills, Gerät, Set, für, 2, 4, 8, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, Antihaftbeschichtung, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Pfännchen, rauchfrei, eckig, Groß, Bambus, Teppanyaki
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,76*
€ 117,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,92*
€ 116,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,24*
€ 114,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,35*
€ 112,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,97*
€ 92,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
RAS2996
ab € 45,23*
Ähnlich
Setpoint
01S162925
ab € 67,98*
Ähnlich
Setpoint
RAS2748
ab € 61,84*
Ähnlich
Setpoint
RAS2747
ab € 57,31*
Ähnlich
Setpoint
RAS2725
ab € 45,97*
Ähnlich
Setpoint
01S162645
ab € 65,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.