Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Aluminum Case 32x23x15,5cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Aluminum Case 32x23x15,5cm schwarz
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Aluminum Case 32x23x15,5cm schwarz
1821-N Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Aluminum Case 32x23x15,5cm schwarz
1821-N Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Aluminum Case 32x23x15,5cm schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-1821-N
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     1821-N
EAN/GTIN:
     5411257107834
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Aluminum Case 32x23x15,5cm schwarz

Der perfekte Helfer für den Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist dieser hochwertige Werkzeugkoffer der Marke Perel. Seine schlichte Aufteilung bietet Platz für Werkzeuge und Material aller Art.

Der Werkzeugkasten bietet Platz für größere Werkzeugteile – oder nutzen Sie die Box als Stauraum für Ihr Werkzeuglager. Durch die Innenpolsterung sind die sich darin befindlichen Materialien gut geschützt.

Der Werkzeugkasten ist aus Aluminium gefertigt und hat eine hohe Stabilität. Mit dem großen Griff aus Aluminium, sowie dem Tragegurt ist er angenehm zu tragen.

Details:
* Farbe: schwarz
* verstärkte Ecken
* Innenpolsterung
* Aluminiumkanten
* Tragegurt
* abschließbar
* Abmessungen:
Außenabmessungen: 330 x 230 x 150mm
Innenabmessungen: 315 x 215 x 135mm

Auch zu finden unter: Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Werkzeugkoffer leer, Alukoffer, Alu Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer leer alu, werkzeugbox, perel werkzeugbox, Aluminium Koffer, Aluminium Case, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, Velleman, Perel, 1821-N, Alu Werkzeugkoffer, Alukoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.