Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:
     1609-1830-100
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1830-100
EAN/GTIN:
     7318301830107
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform

LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Höhe 13,5cm, Batteriebetrieb

Sie möchten eine gemütliche Atmosphäre mit sinnlichem Kerzenschein genießen ohne ständig auf die offene Flamme achten zu müssen?

Dann sind LED Echtwachskerzen genau das Richtige für Sie.
Bei diesen Kerzen haben Sie keine offene Flamme an der man sich verbrennen könnte und wenn die LED Kerze einmal umkippt läuft kein Wachs aus und es kann kein Feuer entstehen. Gerade in öffentlichen Bereichen wo eine echte Flamme verboten ist oder überall dort wo kleine Kinder sich aufhalten, kann man mit den LED Echtwachskerzen stimmungsvolle ungefährliche Dekorationen aufstellen.

Diese LED Kerze ist mit einer beweglichen 3D Flamme ausgestattet und verbreitet mit ihrer warm weißen Diode ein angenehmes Licht.
Dank der authentisch flackernden Flamme kann man kaum einen Unterschied zu einer herkömmlichen Kerze erkennen.
Die Echtwachskerze wird mit zwei C 1,5V Batterien betrieben, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Besonders praktisch ist der integrierte Timer, den Sie wahlweise auf 4 oder 8 Stunden stellen können. So brauchen Sie nicht immer daran denken, die Kerzen auszuschalten. Diese weiße LED Kerze hat einen Durchmesser von 7,5 cm und eine Höhe von 13,5 cm.

Ganz egal für welche Zwecke Sie LED Kerzen mit beweglicher Flamme suchen, ob für Laternen in Hauseingang oder Diele, als Stimmungslicht auf dem Esszimmertisch oder als Tischbeleuchtung im Wohnzimmer. Diese Kerze können Sie ganz nach Ihren Ideen und Wünschen dekorieren und aufstellen. Auch in der Weihnachtszeit können die Echtwachskerzen in Adventsschale oder Kranz zum Einsatz kommen.

Auch zu finden unter: Kerzen dekorieren, LED Kerzen Echtwachs, LED Kerze mit Wackeldocht, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, Stimmungslampe, Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Features:
Timer
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 13,5 cm, Durchmesser: 7,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Batterie:
exkl. 2 x
Einstellbare Leuchtdauer:
4 und 8 Stunden
Produktart:
LED Echtwachskerze
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Partylichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, flackerkerzen led, led kerzen, LED Kerze, LED Echtwachskerzen, Stimmungslicht, LED Kerzen mit beweglicher Flamme, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, LED Kerze mit Wackeldocht, Living Colors, Stimmungslampe, LED Stimmungsleuchte, LED Stimmungslicht, Kerzen dekorieren, LED Kerzen Echtwachs, Echtwachskerzen LED, Wachskerzen LED, Kerzenset, Flammenlose Kerzen, Dekobeleuchtung, Adventsbeleuchtung, Adventskranzkerzen, LED Adventskerzen, Weihnachtsdeko, Lichteffekte, Konstsmide, 1830-100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 22,02*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 24,59*
€ 34,79*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04914 121 111
ab € 0,592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.