Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     284WZ-104867
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04914 121 111
EAN/GTIN:
     4008496573370
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
High Energy sind die Kraftvollsten aller VARTA Batterien. Sie wurden speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, Game-Controller, Audio-Geräte, LED Taschenlampen und verschiedene Computeranwendungen. Dank der "Single Press Out"-Lösung können Sie jede Batterie einzeln entnehmen und somit neue und bereits gebrauchte Zellen auseinanderhalten.
Varta High Energy - Batterie C - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
69 g
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,582*
€ 0,842*
1 Tag
80
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 0,92*
14 Tage
1942
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,94*
2 Tage
36
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,96*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,742*
€ 0,982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
601600
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
602500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.