Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb
LED Echtwachskerze mit 3D Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:
     1609-1840-100
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1840-100
EAN/GTIN:
     7318301840106
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform

LED Echtwachskerze mit Flamme & Timer, Ø 10cm, Höhe 14cm, Batteriebetrieb

Genießen Sie eine gemütliche Atmosphäre mit sinnlichem Kerzenschein ohne ständig auf die offene Flamme achten zu müssen!

Mit LED Echtwachskerzen können Sie entspannen.
Bei diesen Kerzen haben Sie keine offene Flamme an der man sich verbrennen könnte und wenn die LED Kerze einmal umkippt läuft kein Wachs aus und es kann kein Feuer entstehen. Gerade in öffentlichen Bereichen wo eine echte Flamme verboten ist oder überall dort wo kleine Kinder sich aufhalten, kann man mit den LED Echtwachskerzen stimmungsvolle ungefährliche Dekorationen aufstellen.

Diese LED Kerze ist mit einer beweglichen 3D Flamme ausgestattet und verbreitet mit ihrer warm weißen Diode ein angenehmes Licht.
Dank der authentisch flackernden Flamme kann man kaum einen Unterschied zu einer herkömmlichen Kerze erkennen.
Die Echtwachskerze wird mit zwei C 1,5V Batterien betrieben, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Besonders praktisch ist der integrierte Timer, den Sie wahlweise auf 4 oder 8 Stunden stellen können. So brauchen Sie nicht immer daran denken, die Kerzen auszuschalten. Diese weiße LED Kerze hat einen Durchmesser von 10 cm und eine Höhe von 14 cm.

Ganz egal für welche Zwecke Sie LED Kerzen mit beweglicher Flamme suchen, ob für Laternen in Hauseingang oder Diele, als Stimmungslicht auf dem Esszimmertisch oder als dekorative Tischbeleuchtung im Wohnzimmer. Diese Kerze können Sie ganz nach Ihren Ideen und Wünschen dekorieren und aufstellen. Auch in der Weihnachtszeit können die Echtwachskerzen in Adventsschale oder Kranz zum Einsatz kommen.

Auch zu finden unter: Kerzen dekorieren, LED Kerzen Echtwachs, LED Kerze mit Wackeldocht, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, Stimmungslampe, Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Features:
Timer
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 14 cm, Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Batterie:
exkl. 2 x
Einstellbare Leuchtdauer:
4 und 8 Stunden
Produktart:
LED Echtwachskerze
Batterien:
2x C 1,5V (exkl.)
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Weihnachtsbeleuchtung, flackerkerzen led, led kerzen, LED Kerze, LED Echtwachskerzen, Stimmungslicht, LED Kerzen mit beweglicher Flamme, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, LED Kerze mit Wackeldocht, Living Colors, Stimmungslampe, LED Stimmungsleuchte, LED Stimmungslicht, Kerzen dekorieren, LED Kerzen Echtwachs, Echtwachskerzen LED, Wachskerzen LED, Kerzenset, Flammenlose Kerzen, Dekobeleuchtung, Adventsbeleuchtung, Adventskranzkerzen, LED Adventskerzen, Weihnachtsdeko, Lichteffekte, Konstsmide, 1840-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
1831-100
ab € 25,37*
Ähnlich
Konstsmide
1832-100
ab € 19,71*
Ähnlich
Konstsmide
1833-100
ab € 27,29*
Ähnlich
Konstsmide
1841-100
ab € 22,09*
Ähnlich
Konstsmide
1842-100
ab € 29,38*
Ähnlich
Konstsmide
1843-100
ab € 26,99*
Ähnlich
Konstsmide
1830.31.32
ab € 70,51*
Ähnlich
Konstsmide
1830.31.32.33
ab € 101,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.